warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. MM07918
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Dino LED Armatuur 4000K 3600lm 1572x62mm >80° - Steekklem IP66 grijs MM07918 Megaman Dino LED Armatuur 4000K 3600lm 1572x62mm >80° - Steekklem IP66 grijs MM07918
 Vorige
 Volgende
Functionele armaturen opbouw - Megaman Dino LED Armatuur 4000K 3600lm 1572x62mm >80° - Steekklem IP66 grijs MM07918 - MM07918
Megaman Dino LED Armatuur 4000K 3600lm 1572x62mm >80° - Steekklem IP66 grijs MM07918
MEGAMAN

Megaman Dino LED Armatuur 4000K 3600lm 1572x62mm >80° - Steekklem IP66 grijs MM07918

Artikelnr.: 
2850532517
Lev. nr.: 
MM07918
EAN nr.: 
4892657079180
Producttype: 
MM07918

Brutoprijs

€ 69,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Megaman Dino Bevestiging Anti-diefstal clips Staal 16x110x55mm Chroom MM08522

    MEGAMAN

    Megaman Dino Bevestiging Anti-diefstal clips Staal 16x110x55mm Chroom MM08522

    Artikelnr.: 2850432134

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Dino Eindkap Toebehoor verlichting Kunststof 56x62x45mm Grijs MM08029

    MEGAMAN

    Megaman Dino Eindkap Toebehoor verlichting Kunststof 56x62x45mm Grijs MM08029

    Artikelnr.: 2850432114

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 301216
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Hoogte/diepte 56 mm
Kleur behuizing Grijs
Dimbaar Nee
Aansluitwijze Steekklem
Met bewegingssensor Nee
Rasteruitvoering Geen
Breedte 62 mm
Nom. stroom 169 - mA
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Aantal polen 3
Geschikt voor wandmontage Nee
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 1572 mm
Geschikt voor lampvermogen 35 - W
Geschikt voor pendelophanging Ja
Materiaal behuizing Kunststof
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Spanningstype AC
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Met aanwezigheidsmelder Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Slagvastheid IK08
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Compatible met Google Assistant Nee
Met lichtbron Ja
Nom. spanning 220 - V
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
 
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Dimbaar RF Nee
Max. systeemvermogen 35 W
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar DSI Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar DMX Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtkleur Wit
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Compatible met Apple HomeKit Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - °C
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3600 - lm
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Dali Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company