In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 29,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
MEGAMAN
Megaman Malo Armatuur 4500 MM07397
Artikelnr.: 2850432103
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
301216
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Breedte |
75 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Lengte |
1200 mm
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Slagvastheid |
IK05
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Hoogte/diepte |
39 mm
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
|---|---|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-30 - 40 °C
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Soort bedrading |
Incl. doorgangsbedrading
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof mat/gesatineerd
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Nom. stroom |
169 - 169 mA
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
35 W
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.