warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 217722825
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Norton NTP-XM LED LED Armatuur 3000K 0lm 1204x304mm DALI Dimbaar 41-80° Steekklem IP20 wit 217722825
 Vorige
 Volgende
Functionele armaturen opbouw - Norton NTP-XM LED LED Armatuur 3000K 0lm 1204x304mm DALI Dimbaar 41-80° Steekklem IP20 wit 217722825 - 217722825
NORTON

Norton NTP-XM LED LED Armatuur 3000K 0lm 1204x304mm DALI Dimbaar 41-80° Steekklem IP20 wit 217722825

Artikelnr.: 
2850267759
Lev. nr.: 
217722825
EAN nr.: 
8715182146805
Producttype: 
217722825

Brutoprijs

€ 253,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Norton LPS-D/I /NTP-X Ophangkabelset pendelset armatuur Staal 1800mm 9126050

    NORTON

    Norton LPS-D/I /NTP-X Ophangkabelset pendelset armatuur Staal 1800mm 9126050

    Artikelnr.: 2850413967

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Dubbel parabolisch, opbouw, matglans, roosterarmatuur met maximale lichtopbrengst en minimale helderheid door het speciaal ontwikkelde rooster van Miro® /Vega® aluminium. Functioneel en uiterst comfortabel led-licht tegen minimale energie- en onderhoudskosten. Bij uitstek geschikt voor het verlichten v.o. kantoorruimten (Label C), klaslokalen e.a. diensttoepassingen zoals in de zorg.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 125014
Plafond-/wandarmatuur
Kleur behuizing Wit
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met bewegingssensor Nee
Rasteruitvoering Mat
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Aansluitwijze Steekklem
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Breedte 304 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Spanningstype AC
Geschikt voor wandmontage Ja
Lichtuittrede Direct
Kleurweergave-index 80-89
Met lichtsensor Nee
Lengte 1204 mm
Dimbaar Ja
Materiaal behuizing Staal
Hoogte/diepte 65 mm
Materiaal afdekking Zonder kap
Geschikt voor noodverlichting Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Met aanwezigheidsmelder Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtkleur Wit
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Nom. spanning 220 - V
Met lichtbron Ja
Aantal polen 5
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Slagvastheid IK07
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
 
Met luchtsleuven Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - °C
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Vermogensfactor 0.99
Kleurtemperatuur 3000 - K
Beschermingsgraad (NEMA) 1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar RF Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Max. systeemvermogen 36 W
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Dimbaar DMX Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtverdeler Reflector
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company