Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 531000026900
  • 
Functionele armaturen opbouw - Opple EcoMax Linear G2 LED OPBOUWARMATUUR DALI nood 3000K 4680lm 1200x180mm DALI-2 DALI Dimbaar >80° - Steekklem IP44 wit 531000026900 - 531000026900
OPPLE

Opple EcoMax Linear G2 LED OPBOUWARMATUUR DALI nood 3000K 4680lm 1200x180mm DALI-2 DALI Dimbaar >80° - Steekklem IP44 wit 531000026900

Artikelnr.: 
2850614562
Lev. nr.: 
531000026900
EAN nr.: 
6941491776491
Producttype: 
531000026900

Brutoprijs

€ 392,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Eenvoudig te installeren LED lineaire oplossing. Verbeterde efficiëntie tot 130 lm/W. Geïntegreerde CCT schakelaar voor kleurkeuze (3000K-4000K). Elegant maar stevig ontwerp: IP44 en IK06. Comfortabel licht dankzij opalen diffusor. Centrale of zijdelingse stroomaansluiting. Bewegings- en daglichtsensor accessoire beschikbaar. Perfecte TL vervanging.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 151001
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aansluitwijze Steekklem
Met bewegingssensor Nee
Spanningstype AC/DC
Breedte 180 mm
Kleur behuizing Wit
Dimbaar Ja
Kleurweergave-index 80-89
Met aanwezigheidsmelder Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met lichtsensor Nee
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Materiaal behuizing Staal
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Hoogte/diepte 75 mm
Nom. spanning 220 - V
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Nom. stroom 200 - mA
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lengte 1200 mm
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Met lichtbron Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 70000 h
Geschikt voor noodverlichting Ja
Soort bedrading Eindig
Kleurtemperatuur 3000 - K
Slagvastheid IK02
Max. systeemvermogen 36 W
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - °C
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Lichtuittrede Direct
Dimbaar faseafsnijding Nee
 
Dimbaar Touch and Dim Ja
Dimbaar DMX Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar 0-10 V Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 25
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Met luchtsleuven Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4680 - lm
Dimming programmeerbaar Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar RF Nee
Lichtkleur regelbaar Standen
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar met push-button Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Dali-2 Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Vermogensfactor 0.95
Compatible met Google Assistant Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 43
Flikkerende waarde Pst LM 1
Lichtstroom regelbaar Traploos
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company