Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 8718699975548
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
 Vorige
 Volgende
Functionele armaturen opbouw - Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548 - 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548
PHILIPS

Philips CoreLine SM136V LED opbouwarmatuur 4000K 4300lm 1200x200mm DALI >80° - wit 8718699975548

Artikelnr.: 
2850455877
Lev. nr.: 
8718699975548
EAN nr.: 
8718699975548
Producttype: 
8718699975548
Uitverkoop %
€ 435,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Philips CoreLine SM136Z pendelset 4x0.75mm² wit 8719514958128

    PHILIPS

    Philips CoreLine SM136Z pendelset 4x0.75mm² wit 8719514958128

    Artikelnr.: 2850544771

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC159Z Ophangkabelset ophangset Staal 1800x93x30mm Wit 8720169752498

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC159Z Ophangkabelset ophangset Staal 1800x93x30mm Wit 8720169752498

    Artikelnr.: 2850602542

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

CoreLine Opbouw armaturen maken de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. De hoogwaardige CoreLine Opbouw armaturen zijn ontworpen ter vervanging van bestaande opbouwarmaturen met T8- of T5-technologie. Deze serie biedt een innovatieve, nieuwe keuze uit meerdere lichtopbrengsten in één armatuur, met een functie die MultiLumen heet. Dankzij de onmiddellijke energiebesparing en de veel langere levensduur is deze milieuvriendelijke oplossing haar geld meer dan waard. De snelverbindingsconnector maakt de installatie van onze opbouwarmaturen simpel en eenvoudig. De serie biedt tevens Interact Ready-armaturen met ingebouwde draadloze communicatie voor gebruik met Interact-gateways, -sensoren en -software.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101112
Plafond-/wandarmatuur
Dimbaar 1-10 V Nee
Aantal polen 7
Dimbaar Dali Ja
Slagvastheid IK03
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Spanningstype AC
Dimbaar faseaansnijding Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar DMX Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Dimbaar Touch and Dim Ja
Breedte 200 mm
Dimbaar RF Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4300 - 4300 lm
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Compatible met Casambi Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Vermogensfactor 0.9
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
 
Compatible met Google Assistant Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor noodverlichting Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Kleur behuizing Wit
Hoogte/diepte 68.5 mm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lichtuittrede Direct
Lichtstroom regelbaar Standen
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtkleur Wit
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 1200 mm
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 85 %
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Materiaal behuizing Staal
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 30
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 50
Met bewegingssensor Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Met luchtsleuven Nee
Met lichtsensor Nee
Met lichtbron Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Max. systeemvermogen 34 W
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. stroom 100 - 150 mA
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Rasteruitvoering Geen
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company