Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 40001110
  • 
Functionele armaturen opbouw - Prolumia Pro-Ceiling LED Armatuur 3000K 870lm Ø180mm >80° - Schroefklem wit 40001110 - 40001110
PROLUMIA

Prolumia Pro-Ceiling LED Armatuur 3000K 870lm Ø180mm >80° - Schroefklem wit 40001110

Artikelnr.: 
2850125684
Lev. nr.: 
40001110
EAN nr.: 
8719325158359
Producttype: 
40001110

Brutoprijs

€ 49,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Pro-Ceiling 180x39mm opbouw 11W 3000K wit


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300648
Plafond-/wandarmatuur
Slagvastheid IK08
Kleur behuizing Wit
Buitendiameter 180 mm
Met bewegingssensor Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor noodverlichting Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index 80-89
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Spanningstype AC
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met lichtsensor Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Lichtuittrede Direct
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Met luchtsleuven Nee
Hoogte/diepte 39 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Compatible met Apple HomeKit Nee
Soort bedrading Eindig
Max. systeemvermogen 11 W
 
Dimbaar RF Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Materiaal behuizing Aluminium
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 40 °C
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar 0-10 V Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. stroom 500 - 500 mA
Lichtkleur Wit
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Met lichtbron Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Compatible met Amazon Alexa Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 870 - 870 lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company