Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 62154016670
  • 
Functionele armaturen opbouw - Regiolux Aduna-Adamp LED armatuur 940 4000K 9400lm 1473x340mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem wit 62154016670 - 62154016670
REGIOLUX

Regiolux Aduna-Adamp LED armatuur 940 4000K 9400lm 1473x340mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem wit 62154016670

Artikelnr.: 
2850530526
Lev. nr.: 
62154016670
EAN nr.: 
4020863384563
Producttype: 
62154016670

Brutoprijs

€ 1.628,60 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 302336
Plafond-/wandarmatuur
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Lichtuittrede Direct
Kleur behuizing Wit
Aansluitwijze Steekklem
Geschikt voor lampvermogen 87 - 87 W
Slagvastheid IK07
Max. systeemvermogen 87 W
Geschikt voor wandmontage Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Rasteruitvoering Geen
Kleurweergave-index 90-100
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Breedte 340 mm
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee
Aantal polen 5
Nom. spanning 230 - 230 V
Spanningstype AC
Hoogte/diepte 75 mm
Lengte 1473 mm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Dali Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Materiaal behuizing Staal
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
 
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 20 %
Dimbaar RF Nee
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Soort bedrading Eindig
Lichtkleur Wit
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Nom. stroom 378 - 378 mA
Dimbaar faseaansnijding Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Bediening via Bluetooth Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar DMX Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 18.5
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 9400 - 9400 lm
Dimming programmeerbaar Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 35 °C
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Casambi Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Dali-2 Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar DSI Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Compatible met Google Assistant Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Lichtstroom regelbaar Traploos
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company