Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 62122026660
  • 
Functionele armaturen opbouw - Regiolux Aduna-Adax LED armatuur 840 4000K 11800lm 1173x340mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem wit 62122026660 - 62122026660
REGIOLUX

Regiolux Aduna-Adax LED armatuur 840 4000K 11800lm 1173x340mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem wit 62122026660

Artikelnr.: 
2850530426
Lev. nr.: 
62122026660
EAN nr.: 
4020863436064
Producttype: 
62122026660

Brutoprijs

€ 1.364,30 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 302336
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Breedte 340 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Geschikt voor lampvermogen 98 - 98 W
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 1173 mm
Spanningstype AC
Rasteruitvoering Mat
Aansluitwijze Steekklem
Kleur behuizing Wit
Hoogte/diepte 75 mm
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage Nee
Materiaal behuizing Staal
Geschikt voor pendelophanging Nee
Aantal polen 5
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede Direct
Max. systeemvermogen 98 W
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Slagvastheid IK07
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimming programmeerbaar Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
 
Lichtkleur Wit
Dimbaar Dali Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Lichtstroom regelbaar Traploos
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Dali-2 Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 20 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 20 %
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Soort bedrading Eindig
Dimbaar DMX Nee
Nom. stroom 426 - 426 mA
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Met luchtsleuven Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. spanning 230 - 230 V
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Bediening via Bluetooth Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19.3
Dimbaar faseafsnijding Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 35 °C
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 11800 - 11800 lm
Met lichtbron Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company