Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 65711026190
  • 
Functionele armaturen opbouw - Regiolux Alevo-AVAWF LED armatuur 840 4000K 4700lm 1548x129mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem wit 65711026190 - 65711026190
REGIOLUX

Regiolux Alevo-AVAWF LED armatuur 840 4000K 4700lm 1548x129mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem wit 65711026190

Artikelnr.: 
2850530483
Lev. nr.: 
65711026190
EAN nr.: 
4020863453566
Producttype: 
65711026190

Brutoprijs

€ 449,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 302336
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Aansluitwijze Steekklem
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleur behuizing Wit
Nom. stroom 183 - 183 mA
Breedte 129 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Geschikt voor noodverlichting Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Met bewegingssensor Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Spanningstype AC
Geschikt voor lampvermogen 42 - 42 W
Geschikt voor pendelophanging Nee
Dimbaar Dali Ja
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Kleurweergave-index 80-89
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 72000 h
Lengte 1548 mm
Met lichtsensor Nee
Max. systeemvermogen 42 W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Bediening via Bluetooth Nee
Aantal polen 5
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar faseafsnijding Nee
Hoogte/diepte 62 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Dimming programmeerbaar Ja
Lichtverdeling Asymmetrisch
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Materiaal behuizing Staal
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 85 %
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
 
Slagvastheid IK03
Verblindingsbegrenzing (UGR) 26.5
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 69 %
Nom. spanning 230 - 230 V
Dimbaar RF Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Soort bedrading Eindig
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met luchtsleuven Nee
Met lichtbron Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar Zigbee Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Dimbaar 0-10 V Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4700 - 4700 lm
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 79 %
Dimbaar met push-button Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar Dali-2 Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company