Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 42220054135
  • 
Functionele armaturen opbouw - Regiolux Alvia LED Armatuur ALWFA 830 3000K 1900lm 570x50mm Ø0mm 21-40° Steekklem aluminium 42220054135 - 42220054135
REGIOLUX

Regiolux Alvia LED Armatuur ALWFA 830 3000K 1900lm 570x50mm Ø0mm 21-40° Steekklem aluminium 42220054135

Artikelnr.: 
2850283901
Lev. nr.: 
42220054135
EAN nr.: 
4020863326365
Producttype: 
42220054135

Brutoprijs

€ 244,10 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Wandarmatuur - Fresnel-lens, Diffusor gesatineerd - direct asymmetrisch stralend/indirect symmetrisch stralend.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300329
Plafond-/wandarmatuur
Spanningstype AC
Buitendiameter 0 mm
Rasteruitvoering Geen
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Met lichtsensor Nee
Aansluitwijze Steekklem
Inbouwbreedte 0 mm
Kleur behuizing Aluminium
Breedte 50 mm
Hoogte/diepte 80 mm
Nom. spanning 230 - 230 V
Aantal polen 3
Geschikt voor pendelophanging Nee
Inbouwdiameter 0 mm
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor lampvermogen 18 - 18 W
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Lichtverdeling Symmetrisch/asymmetrisch
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Inbouwlengte 0 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Slagvastheid IK02
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Geschikt voor wandmontage Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Nom. stroom 78 - 78 mA
Met lichtbron Ja
Lichtuittrede Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lengte 570 mm
 
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Dali Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Dimbaar met push-button Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Max. systeemvermogen 18 W
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lichtkleur Wit
Dimbaar RF Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 90
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Dimbaar Dali-2 Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 20 %
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Compatible met Casambi Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 100
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1900 - 1900 lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company