Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 562,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
302336
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geschikt voor lampvermogen |
71 - 71 W
|
| Buitendiameter |
0 mm
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Spanningstype |
AC
|
| Breedte |
161 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Inbouwbreedte |
0 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Ja
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - 230 V
|
| Aantal polen |
5
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Inbouwdiameter |
0 mm
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Hoogte/diepte |
54 mm
|
| Lengte |
1479 mm
|
| Inbouwlengte |
0 mm
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
|---|---|
| Max. systeemvermogen |
71 W
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Nom. stroom |
309 - 309 mA
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
40
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
24
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar Dali-2 |
Ja
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
20.7
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
20 %
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Inbouwhoogte/diepte |
0 mm
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
8500 - 8500 lm
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.