Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 43354026915
  • 
Functionele armaturen opbouw - Regiolux Visula LED Armatuur VSAIG 830-860 DT8 2700 - 6500K 4700lm 1480x330mm Ø0mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem aluminium 43354026915 - 43354026915
REGIOLUX

Regiolux Visula LED Armatuur VSAIG 830-860 DT8 2700 - 6500K 4700lm 1480x330mm Ø0mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem aluminium 43354026915

Artikelnr.: 
2850283910
Lev. nr.: 
43354026915
EAN nr.: 
4020863329601
Producttype: 
43354026915

Brutoprijs

€ 1.530,20 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Opbouwarmatuur - Diffusor gesatineerd - direct stralend/indirect voor plafondverlichting - met homogene lichtuitstraling door zijdelingse LED-lichtkoppeling.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300329
Plafond-/wandarmatuur
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Buitendiameter 0 mm
Geschikt voor lampvermogen 55 - 55 W
Rasteruitvoering Geen
Kleur behuizing Aluminium
Met lichtsensor Nee
Aansluitwijze Steekklem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aantal polen 5
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Inbouwbreedte 0 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Breedte 330 mm
Met bewegingssensor Nee
Lengte 1480 mm
Slagvastheid IK03
Inbouwdiameter 0 mm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Inbouwlengte 0 mm
Met lichtbron Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Nom. spanning 230 - 230 V
Spanningstype AC
Kleurweergave-index 80-89
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar Dali Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Hoogte/diepte 42 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Compatible met Casambi Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Kleurtemperatuur 2700 - 6500 K
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
 
Max. systeemvermogen 55 W
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Soort bedrading Eindig
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Met IFTTT ondersteuning Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Nom. stroom 239 - 239 mA
Dimbaar DSI Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19.2
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Met luchtsleuven Nee
Dimming programmeerbaar Ja
Dimbaar DMX Nee
Lichtkleur Geel
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 18
Lichtstroom regelbaar Traploos
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 11
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lichtkleur regelbaar Traploos
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Dali-2 Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4700 - 4700 lm
Dimbaar met push-button Nee
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 20 %
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company