Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 43354026975
  • 
Functionele armaturen opbouw - Regiolux Visula LED Armatuur VSAIMP 830-860 DT8 2700 - 6500K 4700lm 1480x330mm Ø0mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem aluminium 43354026975 - 43354026975
REGIOLUX

Regiolux Visula LED Armatuur VSAIMP 830-860 DT8 2700 - 6500K 4700lm 1480x330mm Ø0mm DALI-2 DALI 21-40° Steekklem aluminium 43354026975

Artikelnr.: 
2850283911
Lev. nr.: 
43354026975
EAN nr.: 
4020863329724
Producttype: 
43354026975

Brutoprijs

€ 1.520,30 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Opbouwarmatuur - Diffusor micro-prismatisch - direct stralend/indirect voor plafondverlichting - met homogene lichtuitstraling door zijdelingse LED-lichtkoppeling.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300329
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Kleur behuizing Aluminium
Lengte 1480 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index 80-89
Breedte 330 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Aansluitwijze Steekklem
Geschikt voor noodverlichting Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Inbouwdiameter 0 mm
Geschikt voor lampvermogen 55 - 55 W
Rasteruitvoering Geen
Spanningstype AC
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Hoogte/diepte 42 mm
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met lichtsensor Nee
Slagvastheid IK03
Aantal polen 5
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor pendelophanging Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar RF Nee
Lichtuittrede Direct
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar 1-10 V Nee
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar DMX Nee
Inbouwlengte 0 mm
Nom. spanning 230 - 230 V
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
 
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met luchtsleuven Nee
Kleurtemperatuur 2700 - 6500 K
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met lichtbron Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR) 17.3
Max. systeemvermogen 55 W
Met IFTTT ondersteuning Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 18
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Nom. stroom 239 - 239 mA
Dimming programmeerbaar Ja
Dimbaar DSI Nee
Lichtkleur Geel
Soort bedrading Eindig
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Stralingshoek regelbaar Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Casambi Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 11
Compatible met Google Assistant Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Dimbaar faseaansnijding Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar Dali Ja
Lichtkleur regelbaar Traploos
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Dali-2 Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4700 - 4700 lm
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 20 %
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company