Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 8246094416
  • 
Functionele armaturen opbouw - SG Lighting Arena LED sporthalarmatuur 4000K 11100lm 1256x235mm Ø0mm DALI >80° - wit 8246094416 - 8246094416
SG LIGHTING

SG Lighting Arena LED sporthalarmatuur 4000K 11100lm 1256x235mm Ø0mm DALI >80° - wit 8246094416

Artikelnr.: 
2850434777
Lev. nr.: 
8246094416
EAN nr.: 
5703821177320
Producttype: 
8246094416

Brutoprijs

€ 427,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet

Productdetails



Productdetails

Opbouw, LED indoor plafond mat wit, 89W, 4000K. Dali driver incl. Materiaal: plaatstaal, PMMA. Klasse I, IP23, RA>80, SDCM 3, 11070 lm


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 303221
Plafond-/wandarmatuur
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Geschikt voor wandmontage Ja
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor lampvermogen 77 - 77 W
Breedte 235 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Nom. spanning 220 - 230 V
Kleurweergave-index 80-89
Voorschakelapparaat LED regeling spanningsgestuurd
Lichtuittrede Direct
Inbouwbreedte 0 mm
Buitendiameter 0 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor pendelophanging Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Inbouwdiameter 0 mm
Met bewegingssensor Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Spanningstype AC
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lengte 1256 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Met lichtsensor Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Aantal polen 7
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Hoogte/diepte 77 mm
Dimbaar DSI Nee
Materiaal behuizing Staal
Stralingshoek regelbaar Nee
Slagvastheid IK00
Lichtkleur Wit
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Inbouwlengte 0 mm
Met lichtbron Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
 
Max. systeemvermogen 77 W
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar Dali Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar RF Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar met push-button Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 11100 - 11100 lm
Dimbaar Dali-2 Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Compatible met Casambi Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DMX Nee
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Dimming programmeerbaar Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Met luchtsleuven Nee
Vermogensfactor 100
Lichtkleur regelbaar Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Lichtstroom regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company