Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 113105
  • 
Functionele armaturen opbouw - SG Lighting Hurdal led batten 4000K 4820lm 1500x73mm Ø0mm Steekklem wit 113105 - 113105
SG LIGHTING

SG Lighting Hurdal led batten 4000K 4820lm 1500x73mm Ø0mm Steekklem wit 113105

Artikelnr.: 
2850616793
Lev. nr.: 
113105
EAN nr.: 
7021981131050
Producttype: 
113105

Brutoprijs

€ 103,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Hurdal is een zeer efficiënte opbouwarmatuur voor uiteenlopende toepassingen. Het is eenvoudig te installeren rechtstreeks aan het plafond of de muur en heeft een kabeldoorvoer aan beide uiteinden en twee in het midden. Het armatuur is IP44 met een stalen voet en aluminium kappen.Hurdal is verkrijgbaar in drie verschillende lengtes. Het lichtniveau kan worden aangepast met DIP-switches


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 303221
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Breedte 73 mm
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Aansluitwijze Steekklem
Buitendiameter 0 mm
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Rasteruitvoering Geen
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor lampvermogen 31 - 31 W
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar RF Nee
Hoogte/diepte 72 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Inbouwbreedte 0 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Inbouwdiameter 0 mm
Met IFTTT ondersteuning Nee
Aantal polen 3
Nom. spanning 220 - 240 V
Materiaal behuizing Staal
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar DMX Nee
Kleurweergave-index 80-89
Inbouwlengte 0 mm
Geschikt voor wandmontage Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR) 24.8
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Met lichtbron Ja
Lengte 1500 mm
Compatible met Google Assistant Nee
Max. systeemvermogen 31 W
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
 
Flikkerende waarde Pst LM 0.02
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtuittrede Direct
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Slagvastheid IK07
Lichtstroom regelbaar Traploos
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtkleur Wit
Met luchtsleuven Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 23
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4820 - 4820 lm
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Dimbaar Dali Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Casambi Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Dimbaar Zigbee Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.09
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met push-button Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company