Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 111285
  • 
Functionele armaturen opbouw - SG Lighting Wave LED armatuur 4000K 2330lm 625x151mm Ø0mm faseafsnijding >80° - wit 111285 - 111285
SG LIGHTING

SG Lighting Wave LED armatuur 4000K 2330lm 625x151mm Ø0mm faseafsnijding >80° - wit 111285

Artikelnr.: 
2850565204
Lev. nr.: 
111285
EAN nr.: 
7021981112851
Producttype: 
111285

Brutoprijs

€ 175,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet

Productdetails



Productdetails

Wave LED is een energiezuinig armatuur met beschermingsgraad IP44. het kan worden toegepast in gangen, archief- en opslagruimten en andere omgevingen waar er weinig activiteit plaatsvindt. Armatuurbehuizing van aluminium, afscherming van acryl (polycarbonaat als accessoire verkrijgbaar). Wave is voorzien van doorvoerbedrading en kan zeer snel worden gemonteerd, waardoor het de ideale keuze is bij nieuwbouw en bij het vervangen van verouderde armaturen. Wave bestaat in verschillende lengten.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 303221
Plafond-/wandarmatuur
Breedte 151 mm
Aantal polen 2
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Kleur behuizing Wit
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor wandmontage Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Lengte 625 mm
Rasteruitvoering Geen
Kleurweergave-index 80-89
Spanningstype AC
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lichtkleur Wit
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Inbouwbreedte 0 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor lampvermogen 18 - 18 W
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Buitendiameter 0 mm
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar 1-10 V Nee
Met bewegingssensor Nee
Inbouwdiameter 0 mm
Slagvastheid IK06
Dimbaar DMX Nee
Hoogte/diepte 52 mm
Met luchtsleuven Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met lichtsensor Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
 
Dimbaar DSI Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Dimming programmeerbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Met lichtbron Ja
Compatible met Casambi Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Inbouwlengte 0 mm
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Stralingshoek regelbaar Nee
Max. systeemvermogen 18 W
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Vermogensfactor 0.95
Dimbaar RF Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar faseafsnijding Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2330 - 2330 lm
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company