Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 0042940
  • 
Functionele armaturen opbouw - Sylvania DeltaWing G2 armatuur ssc 4000K 7400lm 1440x160mm Dimbaar Casambi >80° - Steekklem IP44 wit 0042940 - 0042940
SYLVANIA

Sylvania DeltaWing G2 armatuur ssc 4000K 7400lm 1440x160mm Dimbaar Casambi >80° - Steekklem IP44 wit 0042940

Artikelnr.: 
2850578184
Lev. nr.: 
0042940
EAN nr.: 
5410288429403
Producttype: 
0042940

Brutoprijs

€ 357,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania WING armatuur 3044725

    SYLVANIA

    Sylvania WING armatuur 3044725

    Artikelnr.: 2700522508

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania WING armatuur 3044724

    SYLVANIA

    Sylvania WING armatuur 3044724

    Artikelnr.: 2700522507

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Wing 45° steun op 90° hoek

    SYLVANIA

    Sylvania Wing 45° steun op 90° hoek

    Artikelnr.: 2700522510

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

DELTAWING 1500 4K SSC is a ceiling and wall surface, suspended LED luminaire with opal diffuser, 1440x160x60mm dimensions, 56W system power, 7,400lm flux and 132lm/W efficacy, CRi (Ra) >80, 4000K (Neutral White) CCT, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse, Sylsmart Standalone enabled, RAL9003 finishing, L70B50 100khrs / L80B50 80khrs lifespan, IK06 impact resistance, IP44 ingress protection rating (in ceiling surface installation), Electrial protection Class I, Glow wire test 850°C.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117013
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Lengte 1440 mm
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Breedte 160 mm
Aansluitwijze Steekklem
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor wandmontage Ja
Kleur behuizing Wit
Dimbaar Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Rasteruitvoering Geen
Slagvastheid IK06
Hoogte/diepte 60 mm
Spanningstype AC
Lichtuittrede Direct
Aantal polen 3
Nom. spanning 220 - V
Kleurtemperatuur 4000 - K
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Materiaal behuizing Kunststof
Lamptype LED uitwisselbaar
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Nom. stroom 259.3 - mA
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Max. systeemvermogen 56 W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met luchtsleuven Nee
 
Met aanwezigheidsmelder Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Stralingshoek regelbaar Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Compatible met Amazon Alexa Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Lichtkleur Wit
Compatible met Google Assistant Nee
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar DMX Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 14
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Casambi Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar met push-button Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 7400 - lm
Bediening via Bluetooth Ja
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar DSI Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 11
Lichtstroom regelbaar Traploos
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company