Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 0040801
  • 
Functionele armaturen opbouw - Sylvania Otao Linear armatuur nood 3000K 2900lm 1147x50mm DALI-2 DALI Dimbaar >80° - Steekklem IP20 zwart 0040801 - 0040801
SYLVANIA

Sylvania Otao Linear armatuur nood 3000K 2900lm 1147x50mm DALI-2 DALI Dimbaar >80° - Steekklem IP20 zwart 0040801

Artikelnr.: 
2850646626
Lev. nr.: 
0040801
EAN nr.: 
5410288408019
Producttype: 
0040801

Brutoprijs

€ 253,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Otao Linear Bevestiging wandmotangeset Staal 0x0x0mm Ø0mm 0041816

    SYLVANIA

    Sylvania Otao Linear Bevestiging wandmotangeset Staal 0x0x0mm Ø0mm 0041816

    Artikelnr.: 2850637579

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Otao Linear pendelset Staal 0x0x0mm Ø0mm 0041819

    SYLVANIA

    Sylvania Otao Linear pendelset Staal 0x0x0mm Ø0mm 0041819

    Artikelnr.: 2850637581

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Otao Linear opaal difusser rol 30m Kunststof 0x0x0mm Ø0mm Wit 0041821

    SYLVANIA

    Sylvania Otao Linear opaal difusser rol 30m Kunststof 0x0x0mm Ø0mm Wit 0041821

    Artikelnr.: 2850637583

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Otao Linear meganische connector Staal 0x0x0mm Ø0mm Nikkel 0041820

    SYLVANIA

    Sylvania Otao Linear meganische connector Staal 0x0x0mm Ø0mm Nikkel 0041820

    Artikelnr.: 2850637582

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Otao Linear l hoek 5x0040809

    SYLVANIA

    Sylvania Otao Linear l hoek 5x0040809

    Artikelnr.: 2850646631

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Otao Linear plafondrozet zwart 5-pin Staal Ø120mm 0040818

    SYLVANIA

    Sylvania Otao Linear plafondrozet zwart 5-pin Staal Ø120mm 0040818

    Artikelnr.: 2850646635

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Otao Linear lichtlijnprofiel 0041815

    SYLVANIA

    Sylvania Otao Linear lichtlijnprofiel 0041815

    Artikelnr.: 2850637578

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Otao Linear Bevestiging inbouwframe zwart Aluminium 0x0x0mm Ø0mm 0040829

    SYLVANIA

    Sylvania Otao Linear Bevestiging inbouwframe zwart Aluminium 0x0x0mm Ø0mm 0040829

    Artikelnr.: 2850646641

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Otao Linear module Bewegingssensor 0040812

    SYLVANIA

    Sylvania Otao Linear module Bewegingssensor 0040812

    Artikelnr.: 2850646634

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Otao Linear t hoek 5x0040810

    SYLVANIA

    Sylvania Otao Linear t hoek 5x0040810

    Artikelnr.: 2850646632

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Linear LED Luminaire, RAL9011 (black) finishing, direct distribution, standard surface mounted version complete with end caps and surface brackets, additional mounting options with accessories, 50mm wide extruded aluminium profile, opal diffuser, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, power and CCT switch options at the back of the luminaire, colour temperature: 3000K/4000K CCT options, CRi (Ra) >80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), DALI driver, 4-steps combined dip-switch for direct and D/I light distribution, 2-steps power dip swicth in direct mode (24-26W), max system power: 26W, max fixture output: 2900lm @ 4000K CCT, efficacy at max output 112lm/W, additional 2-steps power dip switch when indirect module added (36-39W), max system power in D/I combination: 39W, max fixture output: 4600lm @ 4000K CCT, efficacy at max output 118lm/W, electrical protection: Class I, IP20 ingress protection, IK03 impact resistan


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 117013
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Lichtuittrede Direct
Dimbaar Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Met lichtsensor Nee
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met bewegingssensor Nee
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Rasteruitvoering Geen
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Met aanwezigheidsmelder Nee
Breedte 50 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Aansluitwijze Steekklem
Nom. spanning 220 - V
Met lichtbron Ja
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar DMX Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lengte 1147 mm
Kleurweergave-index 80-89
Met luchtsleuven Nee
Kleur behuizing Zwart
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Hoogte/diepte 73 mm
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Bediening via Bluetooth Nee
Slagvastheid IK03
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 5 - °C
Geschikt voor pendelophanging Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Nom. stroom 120.4 - mA
Dimbaar faseafsnijding Nee
 
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Aantal polen 5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Dimbaar RF Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Dali Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Max. systeemvermogen 26 W
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR) 28
Constante lichtstroom regeling Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 63
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Lichtkleur regelbaar Traploos
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Dali-2 Ja
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 63
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company