Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 0051857
  • 
Functionele armaturen opbouw - Sylvania Rana 600 SylSmart Armatuur S LO SSC01 4000K 3000lm 616x616mm Dimbaar Casambi Vrijstr IP20 wit 0051857 - 0051857
SYLVANIA

Sylvania Rana 600 SylSmart Armatuur S LO SSC01 4000K 3000lm 616x616mm Dimbaar Casambi Vrijstr IP20 wit 0051857

Artikelnr.: 
2850323692
Lev. nr.: 
0051857
EAN nr.: 
5410288518572
Producttype: 
0051857

Brutoprijs

€ 572,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Rana Verbindingsstuk 0x0x0mm Ø0mm Wit 5050622

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Verbindingsstuk 0x0x0mm Ø0mm Wit 5050622

    Artikelnr.: 2700512102

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana pendelset doorvoerbedrading netsnoer 5-ader 1,5mm² 0mm² 5050571

    SYLVANIA

    Sylvania Rana pendelset doorvoerbedrading netsnoer 5-ader 1,5mm² 0mm² 5050571

    Artikelnr.: 2700512089

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana pendelset doorvoerbedraging 1500mm 3-ader 1,5mm² 0mm² 5050586

    SYLVANIA

    Sylvania Rana pendelset doorvoerbedraging 1500mm 3-ader 1,5mm² 0mm² 5050586

    Artikelnr.: 2700519220

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana Elektrisch toebehoor armatuur 0mm² 5050568

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Elektrisch toebehoor armatuur 0mm² 5050568

    Artikelnr.: 2700104993

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana Ophangset universele pendelset plafondmontage 0x0x0mm Ø0mm Zilver 5054686

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Ophangset universele pendelset plafondmontage 0x0x0mm Ø0mm Zilver 5054686

    Artikelnr.: 2850054401

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania RANA SET 2 OPHANGSET TRANSP. 5-ADERIGE STROOMTOEV.

    SYLVANIA

    Sylvania RANA SET 2 OPHANGSET TRANSP. 5-ADERIGE STROOMTOEV.

    Artikelnr.: 2700512090

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana Elektrisch toebehoor armatuur 0mm² wit 5050604

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Elektrisch toebehoor armatuur 0mm² wit 5050604

    Artikelnr.: 2700512097

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana doorvoerbedrading voor armatuur (waterdicht) 0mm² 5050616

    SYLVANIA

    Sylvania Rana doorvoerbedrading voor armatuur (waterdicht) 0mm² 5050616

    Artikelnr.: 2700512100

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana pendelset ophangset 3-ader 1,5mm2 0mm² 5050574

    SYLVANIA

    Sylvania Rana pendelset ophangset 3-ader 1,5mm2 0mm² 5050574

    Artikelnr.: 2700609639

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana Ophangset opbouw vierkant RVS 0x0x0mm Ø0mm 0050581

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Ophangset opbouw vierkant RVS 0x0x0mm Ø0mm 0050581

    Artikelnr.: 2700521862

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Surface or Suspended LED Linear luminaire with Louvre + Prismatic Optic, Direct Light Distribution, Luminaire Dimensions: 616x616x47mm, Sylvania White body colour, IP20, IK07, Electric Class 1, Light Engine Dimensions: 570x65+570x65mm, SylSmart (SSC01) controlled, Low LED flicker (+/-5%), Neutral White (4000K) LED Colour Temperature, 3000lm, 29W, 103lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, UGR<19, Luminance at 65° < 3000 cd/m2, Lumen Maintenance: L90B10 at 50,000 hours, Quick electrical connection with push-connectors in the luminaire, Glow Wire Test 850°C.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117013
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor lampvermogen 0 - W
Kleur behuizing Wit
Breedte 616 mm
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met bewegingssensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Met lichtsensor Nee
Dimbaar Ja
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Geschikt voor pendelophanging Ja
Hoogte/diepte 50 mm
Lengte 616 mm
Rasteruitvoering Mat
Inbouwbreedte 0 mm
Materiaal behuizing Staal
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Inbouwlengte 0 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Inbouwdiameter 0 mm
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor wandmontage Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Nom. spanning 220 - V
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Kleurtemperatuur 4000 - K
Met lichtbron Ja
Slagvastheid IK07
Aantal polen 3
Geschikt voor noodverlichting Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Vermogensfactor 0.98
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
 
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar 0-10 V Nee
Nom. stroom 123.3 - mA
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - °C
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Max. systeemvermogen 29 W
Lichtkleur Wit
Met luchtsleuven Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar RF Nee
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DSI Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar Touch and Dim Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 36
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DMX Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar Dali-2 Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Casambi Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 22
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Bediening via Bluetooth Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3000 - lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company