Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 0051262
  • 
Functionele armaturen opbouw - Sylvania Rana Linear armatuur s 4000K 3250lm 1150x87mm Kabel IP20 wit 0051262 - 0051262
SYLVANIA

Sylvania Rana Linear armatuur s 4000K 3250lm 1150x87mm Kabel IP20 wit 0051262

Artikelnr.: 
2850120905
Lev. nr.: 
0051262
EAN nr.: 
5410288512624
Producttype: 
0051262

Brutoprijs

€ 356,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Rana Linear Bevestigingskit 0mm 0051294

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Linear Bevestigingskit 0mm 0051294

    Artikelnr.: 2850120931

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana Linear draagprofiel lichtlijnsysteem ophanging + voeding 0mm 0051291

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Linear draagprofiel lichtlijnsysteem ophanging + voeding 0mm 0051291

    Artikelnr.: 2850120928

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana Linear draagprofiel lichtlijnsysteem kit + tw 0x0x0mm Ø0mm 0051318

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Linear draagprofiel lichtlijnsysteem kit + tw 0x0x0mm Ø0mm 0051318

    Artikelnr.: 2850160182

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana Linear Suspensie kabels kit 0x0x0mm Ø0mm 0051315

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Linear Suspensie kabels kit 0x0x0mm Ø0mm 0051315

    Artikelnr.: 2850160179

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana Linear draagprofiel lichtlijnsysteem kit + tw 0x0x0mm Ø0mm 0051316

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Linear draagprofiel lichtlijnsysteem kit + tw 0x0x0mm Ø0mm 0051316

    Artikelnr.: 2850160180

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana Linear draagprofiel lichtlijnsysteem ophanging + voeding 0mm 0051290

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Linear draagprofiel lichtlijnsysteem ophanging + voeding 0mm 0051290

    Artikelnr.: 2850120927

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana Linear Opbouwkit 0mm 0051295

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Linear Opbouwkit 0mm 0051295

    Artikelnr.: 2850120932

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Surface or Suspended LED Linear luminaire with Louvre + Micro Prismatic Optic, Dimensions: 1150mm x 87mm x 87mm, Direct, White Body, Neutral White LED (4000K), 3250lm, 27W, 120lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse), Low LED Flicker (+/-5%), UGR<19, L90B10 at 50,000 hours, Electric Class1, Glow Wire Test 850°C


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117013
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor wandmontage Nee
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Rasteruitvoering Geen
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Breedte 87 mm
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Aansluitwijze Kabel
Materiaal behuizing Staal
Kleur behuizing Wit
Dimbaar Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Hoogte/diepte 87 mm
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Slagvastheid IK07
Kleurweergave-index 80-89
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar Dali Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Met lichtsensor Nee
Aantal polen 3
Nom. stroom 118.4 - mA
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Dimbaar RF Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Nom. spanning 220 - V
Kleurtemperatuur 4000 - K
Lichtverdeling Symmetrisch
Max. systeemvermogen 27 W
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimbaar Zigbee Nee
 
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lengte 1150 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar 1-10 V Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 27
Lichtkleur Wit
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 60000 h
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met luchtsleuven Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar Touch and Dim Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Vermogensfactor 0.95
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 45
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar DMX Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3250 - lm
Dimbaar DSI Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company