Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 6786340
  • 
Functionele armaturen opbouw - Trilux 3331 LED kaparmatuur (kap opaal) 3000K 2300lm 1194x212mm Steekklem wit 6786340 - 6786340
TRILUX

Trilux 3331 LED kaparmatuur (kap opaal) 3000K 2300lm 1194x212mm Steekklem wit 6786340

Artikelnr.: 
2850547612
Lev. nr.: 
6786340
EAN nr.: 
4018242357895
Producttype: 
6786340

Brutoprijs

€ 632,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Trilux Olisq L LED buitenarmatuur diffuser 3000K 1900lm 1278x198mm Steekklem wit 8342140

    TRILUX

    Trilux Olisq L LED buitenarmatuur diffuser 3000K 1900lm 1278x198mm Steekklem wit 8342140

    Artikelnr.: 2850597978

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Trilux 3331 Lichtlijnkoppeling met draadophanging 167x21x182mm Wit 2147900

    TRILUX

    Trilux 3331 Lichtlijnkoppeling met draadophanging 167x21x182mm Wit 2147900

    Artikelnr.: 2850546465

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 3331 draadophanging 1 paar voor individuele armatuur 45x14x146mm 2147500

    TRILUX

    Trilux 3331 draadophanging 1 paar voor individuele armatuur 45x14x146mm 2147500

    Artikelnr.: 2850546462

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 3331 Bevestiging toebehoor verlichting 62x49x202mm 2147100

    TRILUX

    Trilux 3331 Bevestiging toebehoor verlichting 62x49x202mm 2147100

    Artikelnr.: 2700672080

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 504/505 Toebehoor verlichting 1.5mm² 2151700

    TRILUX

    Trilux 504/505 Toebehoor verlichting 1.5mm² 2151700

    Artikelnr.: 2700672237

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 504/505 accessoire toevoerbuis 10x10x1000mm Wit 2152500

    TRILUX

    Trilux 504/505 accessoire toevoerbuis 10x10x1000mm Wit 2152500

    Artikelnr.: 2700599312

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 3331 Bevestiging Draagprofielbevestiging 66x15x60mm 2147700

    TRILUX

    Trilux 3331 Bevestiging Draagprofielbevestiging 66x15x60mm 2147700

    Artikelnr.: 2850546463

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 3331 Koppeling/verbinder L-vorm Armatuurkoppeling voor opbouwmontage 140x22x178mm Wit 2147800

    TRILUX

    Trilux 3331 Koppeling/verbinder L-vorm Armatuurkoppeling voor opbouwmontage 140x22x178mm Wit 2147800

    Artikelnr.: 2850546464

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 5001/2/3/4 Voedingsbuis 10x10x2000mm Wit 2152600

    TRILUX

    Trilux 5001/2/3/4 Voedingsbuis 10x10x2000mm Wit 2152600

    Artikelnr.: 2850546469

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Opbouwledarmaturen voor plafond- en wandmontage. In noodverlichtingsuitvoering voor decentrale noodverlichting, nominaal bedrijf 3 uur. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Met het juiste toebehoren ook geschikt voor inbouw in gezaagde plafondopeningen. Gependelde montage mogelijk via optionelen toebehoren. Kap uit opalen, translucide PMMA met binnenliggende prismastructuur. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) UGR < 22. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 2300 lm, aansluitvermogen 26 W, maximale lichtrendement van de armatuur 88 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Plaatstaal, contour aangepast aan convexe kapvorm, met geïntegreerd kabelkanaal voor netaansluiting en doorlussen van de voeding. Afmetingen (L x B): 1194 mm x 212 mm, armatuurhoogte 70 mm. Kunststof eindafdekkingen, qua kleur afgestemd op de armatuurbehuizing. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): 0 °C - +. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP50, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,9 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Armatuur nog verkrijgbaar 10 jaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpapparaat, optisch systeem) 15 j


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 141007
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Met lichtsensor Nee
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor wandmontage Ja
Breedte 212 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lamptype LED uitwisselbaar
Aansluitwijze Steekklem
Spanningstype AC
Geschikt voor noodverlichting Ja
Inbouwlengte 1172 mm
Rasteruitvoering Geen
Met bewegingssensor Nee
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Nom. spanning 230 - 240 V
Kleurweergave-index 80-89
Hoogte/diepte 70 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Lengte 1194 mm
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Inbouwbreedte 190 mm
Materiaal behuizing Staal
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Slagvastheid IK03
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lichtuittrede Direct
Max. systeemvermogen 26 W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Compatible met Google Assistant Nee
Aantal polen 3
 
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur Wit
Vermogensfactor 0.95
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar Touch and Dim Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - 25 °C
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 50
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Inbouwhoogte/diepte 22 mm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 30
Constante lichtstroom regeling Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar DMX Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2300 - 2300 lm
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.3
Flikkerende waarde Pst LM 0.3
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company