Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 7160951
  • 
Functionele armaturen opbouw - Trilux 5041/2/3/4 LED Roosterarmatuur opbouwarmatuur RPX hoogglans raster 4000K 1193x160mm DALI-2 DALI bewegingssensor lichtsensor 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 7160951 - 7160951
TRILUX

Trilux 5041/2/3/4 LED Roosterarmatuur opbouwarmatuur RPX hoogglans raster 4000K 1193x160mm DALI-2 DALI bewegingssensor lichtsensor 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 7160951

Artikelnr.: 
2850547078
Lev. nr.: 
7160951
EAN nr.: 
4018242419654
Producttype: 
7160951

Brutoprijs

€ 648,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Trilux Opendo D LED armatuur lens etble 4000K 3600lm 1127x160mm Steekklem wit 8409563

    TRILUX

    Trilux Opendo D LED armatuur lens etble 4000K 3600lm 1127x160mm Steekklem wit 8409563

    Artikelnr.: 2850595323

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 141007
Plafond-/wandarmatuur
Met bewegingssensor Ja
Rasteruitvoering Hoogglans
Aansluitwijze Steekklem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleur behuizing Wit
Breedte 160 mm
Met lichtsensor Ja
Kleurweergave-index 80-89
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Aantal polen 7
Spanningstype AC
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtuittrede Direct
Hoogte/diepte 53 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lengte 1193 mm
Geschikt voor noodverlichting Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Materiaal behuizing Staal
Geschikt voor pendelophanging Ja
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Slagvastheid IK02
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Lichtkleur Wit
Dimbaar Dali Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Max. systeemvermogen 31 W
Materiaal afdekking Zonder kap
Lamptype LED uitwisselbaar
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
 
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar Touch and Dim Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Compatible met Google Assistant Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.3
Dimbaar 1-10 V Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 49
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 25 °C
Flikkerende waarde Pst LM 0.3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 29
Dimbaar Dali-2 Ja
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar DSI Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met push-button Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Geschikt voor plafondmontage Ja
Vermogensfactor 0.95
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company