Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.058,80 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
141007
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Aantal polen |
3
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Lengte |
1532 mm
|
| Breedte |
294 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Hoogte/diepte |
42 mm
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische trafo
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
36
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
|---|---|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Lichtkleur regelbaar |
Traploos
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
5300 - 5300 lm
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.3
|
| Max. systeemvermogen |
50 W
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.3
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
22
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.