Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 6483940
  • 
Functionele armaturen opbouw - Trilux Atirion LED Armatuur D-L RPV 830 ET 3000K 4200lm 1548x197mm Steekklem wit 6483940 - 6483940
TRILUX

Trilux Atirion LED Armatuur D-L RPV 830 ET 3000K 4200lm 1548x197mm Steekklem wit 6483940

Artikelnr.: 
2850026427
Lev. nr.: 
6483940
EAN nr.: 
4018242334384
Producttype: 
6483940

Brutoprijs

€ 288,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Trilux Luceo accessoire toebehoor verlichting 185x120x20mm 4603500

    TRILUX

    Trilux Luceo accessoire toebehoor verlichting 185x120x20mm 4603500

    Artikelnr.: 2700791188

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 3700 Toebehoor verlichting 1.5mm² 1145100

    TRILUX

    Trilux 3700 Toebehoor verlichting 1.5mm² 1145100

    Artikelnr.: 2700811717

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Luceo accessoire toebehoor verlichting 160x120x20mm 4603700

    TRILUX

    Trilux Luceo accessoire toebehoor verlichting 160x120x20mm 4603700

    Artikelnr.: 2700791190

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux accessoire toebehoor verlichting plafondaansluitdoos 102x102x36mm Aluminium 4691800

    TRILUX

    Trilux accessoire toebehoor verlichting plafondaansluitdoos 102x102x36mm Aluminium 4691800

    Artikelnr.: 2700599382

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Luceo accessoire toebehoor verlichting 185x120x20mm 4603600

    TRILUX

    Trilux Luceo accessoire toebehoor verlichting 185x120x20mm 4603600

    Artikelnr.: 2700791189

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Atirion voedingstoebehoren voor draadophanging 5226900

    TRILUX

    Trilux Atirion voedingstoebehoren voor draadophanging 5226900

    Artikelnr.: 2700505098

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Plafondaansluitdoos 102x102x36mm Wit 4691700

    TRILUX

    Trilux Plafondaansluitdoos 102x102x36mm Wit 4691700

    Artikelnr.: 2850444712

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Luceo accessoire toebehoor verlichting 185x120x20mm 4603800

    TRILUX

    Trilux Luceo accessoire toebehoor verlichting 185x120x20mm 4603800

    Artikelnr.: 2700791191

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 5001/2/3/4 Contragewichten voor armaturen met schakelwijze 166x52x27mm 2150400

    TRILUX

    Trilux 5001/2/3/4 Contragewichten voor armaturen met schakelwijze 166x52x27mm 2150400

    Artikelnr.: 2850546467

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Atirion Toebehoor verlichting 200x80x50mm 5226800

    TRILUX

    Trilux Atirion Toebehoor verlichting 200x80x50mm 5226800

    Artikelnr.: 2700791256

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Opbouwledarmatuur voor individueel gebruik of lichtlijntoepassingen. Voor montage op plafonds en overhangen in binnenruimten. Met paraboolspiegelrooster, hoogglanzend, geanodiseerd. Het rooster wordt door middel van sleepcontacten bevestigd en is automatisch geaard. Het rooster kan zonder gereedschap aan beide zijden neergeklapt en afgehangen worden. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerkplek conform EN 12464-1 door beperkte luminanties L = 1500 cd/m2 voor uitstralingshoek boven 65° rondom. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4200 lm, aansluitvermogen 38 W, maximale lichtrendement van de armatuur 111 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 35.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L70(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Samengesteld uit vlakke profielen, aan de zijde van de ruimte opvallend afgeschuind met een hoek van 55°. Afmetingen (L x B): 1548 mm x 197 mm, armatuurhoogte 75 mm. Eindafdekkingen voor individuele armaturen of uiteinden van lichtlijnen dienen afzonderlijk besteld te worden. Armatuurbehuizing met geïntegreerde koppelingsbeugels voor exact uitgelijnde lichtlijnen met doorlopende roosters. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 850 °C. Gewicht: 4,3 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De ar


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 141007
Plafond-/wandarmatuur
Rasteruitvoering Hoogglans
Aansluitwijze Steekklem
Met bewegingssensor Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Breedte 197 mm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor wandmontage Nee
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Spanningstype AC
Lengte 1548 mm
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor pendelophanging Ja
Dimbaar Dali Nee
Aantal polen 3
Hoogte/diepte 75 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Slagvastheid IK02
Met lichtsensor Nee
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtuittrede Direct
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Materiaal behuizing Staal
 
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 25 °C
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Lichtkleur Wit
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Max. systeemvermogen 38 W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Vermogensfactor 0.95
Dimbaar DMX Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Bediening via Bluetooth Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.3
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4200 - 4200 lm
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 30
Dimbaar met push-button Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.3
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 51
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company