Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 6473840
  • 
Functionele armaturen opbouw - Trilux Montigo LED Armatuur P 830 ET 3000K 2500lm 1234x111mm Steekklem wit 6473840 - 6473840
TRILUX

Trilux Montigo LED Armatuur P 830 ET 3000K 2500lm 1234x111mm Steekklem wit 6473840

Artikelnr.: 
2850050305
Lev. nr.: 
6473840
EAN nr.: 
4018242327447
Producttype: 
10129602

Brutoprijs

€ 267,20 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Opbouwledarmaturen voor plafond- en wandmontage. Met transparante kap uit PMMA, met prismastructuur. Met symmetrische smalle lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) UGR < 25. Stevige bevestiging van de kap door binnenliggende veersluitingen. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 2500 lm, aansluitvermogen 19 W, maximale lichtrendement van de armatuur 132 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 35.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L70(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Eindafdekkingen uit slagvast ABS. Met aan de achterzijde geïntegreerd kabelkanaal voor de kabelgeleiding indien voor de wandaansluiting een afstand overbrugd moet worden. Zijdelingse invoerwartel in de eindafdekking. Afmetingen (L x B) 1234 mm x 111 mm, armatuurhoogte 101 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 3,6 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 141007
Plafond-/wandarmatuur
Lengte 1234 mm
Slagvastheid IK02
Rasteruitvoering Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Breedte 111 mm
Met lichtsensor Nee
Aantal polen 3
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Nom. spanning 230 - 240 V
Spanningstype AC
Aansluitwijze Steekklem
Met bewegingssensor Nee
Kleur behuizing Wit
Lamptype LED uitwisselbaar
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimbaar RF Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Kleurweergave-index 80-89
Constante lichtstroom regeling Nee
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Geschikt voor pendelophanging Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2500 - 2500 lm
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Lichtverdeling Symmetrisch
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar DMX Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
 
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Hoogte/diepte 101 mm
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar DSI Nee
Lichtuittrede Direct/indirect
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.3
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtkleur Wit
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Max. systeemvermogen 19 W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 52
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Compatible met Google Assistant Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 25 °C
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 85
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lichtstroom regelbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Dali Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.3
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company