Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 7764951
  • 
Functionele armaturen opbouw - Trilux Opendo LED lichtlijnarmatuur prismatic wide (19) (p-w19) 3000K 4500lm 1408x161mm DALI-2 DALI Steekklem zilver 7764951 - 7764951
TRILUX

Trilux Opendo LED lichtlijnarmatuur prismatic wide (19) (p-w19) 3000K 4500lm 1408x161mm DALI-2 DALI Steekklem zilver 7764951

Artikelnr.: 
2850516509
Lev. nr.: 
7764951
EAN nr.: 
4018242590322
Producttype: 
7764951

Brutoprijs

€ 865,90 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Trilux Opendo Doorvoerbedrading met warmtebestendige afzonderlijke geleiders 120x140mm 7753200

    TRILUX

    Trilux Opendo Doorvoerbedrading met warmtebestendige afzonderlijke geleiders 120x140mm 7753200

    Artikelnr.: 2850516261

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux accessoire toebehoor verlichting plafondaansluitdoos 102x102x36mm Aluminium 4691800

    TRILUX

    Trilux accessoire toebehoor verlichting plafondaansluitdoos 102x102x36mm Aluminium 4691800

    Artikelnr.: 2700599382

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Opendo Eindafdekkingen 161x24x46mm Zilver 7972200

    TRILUX

    Trilux Opendo Eindafdekkingen 161x24x46mm Zilver 7972200

    Artikelnr.: 2850546444

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Opendo kabel + geïntegreerde snap-in trekontlasting 130x150mm 7753800

    TRILUX

    Trilux Opendo kabel + geïntegreerde snap-in trekontlasting 130x150mm 7753800

    Artikelnr.: 2850516266

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Plafondaansluitdoos 102x102x36mm Wit 4691700

    TRILUX

    Trilux Plafondaansluitdoos 102x102x36mm Wit 4691700

    Artikelnr.: 2850444712

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Opendo Mechanische accessoire 77x160x46mm Zilver 8042000

    TRILUX

    Trilux Opendo Mechanische accessoire 77x160x46mm Zilver 8042000

    Artikelnr.: 2850597316

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Opendo Lichtlijnkoppelstuk 40x180mm Zilver 7754200

    TRILUX

    Trilux Opendo Lichtlijnkoppelstuk 40x180mm Zilver 7754200

    Artikelnr.: 2850516268

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Opendo Y-draadophanging 120x190mm 7755500

    TRILUX

    Trilux Opendo Y-draadophanging 120x190mm 7755500

    Artikelnr.: 2850516269

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux accessoire zuignap 19mm Ø52mm 2926500

    TRILUX

    Trilux accessoire zuignap 19mm Ø52mm 2926500

    Artikelnr.: 2850227842

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Opendo Doorvoerbedrading met warmtebestendige afzonderlijke geleiders 130x170mm 7753400

    TRILUX

    Trilux Opendo Doorvoerbedrading met warmtebestendige afzonderlijke geleiders 130x170mm 7753400

    Artikelnr.: 2850516263

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Rechthoekige LED-plafondopbouwarmatuur met randloze afdekking van PMMA over het hele vlak. Met geïntegreerd LiveLink WiFi-stuurapparaat en LiveLink-sensor voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie en WLAN-module voor een veilige ingebruikneming en bediening (WPA2-versleuteling). Snelle en eenvoudige ingebruikneming dankzij voorgeprogrammeerde ruimteconfiguraties (use cases) waarin alle gegevens gedefinieerd zijn die van belang zijn voor de planning. Aansturing van maximaal 64 DALI-deelnemers. De ingebruikneming gebeurt met behulp van de ingebruiknemingsapp LiveLink Install voor tablets. LiveLink-sensor MSensor G3 PIR 5DPI voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht. Passieve infrarood aanwezigheidssensor, met hooggevoelige gesegmenteerde pyrosensoren, met instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatische modus (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatische modus (automatisch uit, handmatig aan). Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitschakelvertraging aan het gebruik van de ruimte. Aansluiting en elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het LiveLink-stuurapparaat. Aantal ingestelde DALI-deelnemers: 5. Detectiebereik: Ø 4,5 m, Montagehoogte 2,5 m - 5 m. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Opbouwarmatuur voor plafondmontage in binnenruimten. Voor gebruik als individuele armatuur of in een lichtlijn met afzonderlijk te bestellen toebehoren. Geschikt voor de uitvoering van doorvoerbedradingen. Met een binnenliggend microprismatisch afdekglas en een aan de zijde van de ruimte gladde, opalen PMMA afdekking. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerk conform EN 12464-1 door beperkte luminantie L = 3000 cd/m2 voor uitstralingshoek boven 65° rondom. De lichtstroom en


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 141007
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor pendelophanging Ja
Lengte 1408 mm
Met lichtsensor Nee
Spanningstype AC
Rasteruitvoering Geen
Materiaal behuizing Staal
Lamptype LED uitwisselbaar
Slagvastheid IK03
Lichtuittrede Direct/indirect
Aansluitwijze Steekklem
Met bewegingssensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor wandmontage Nee
Breedte 161 mm
Kleur behuizing Zilver
Hoogte/diepte 48 mm
Aantal polen 5
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Dimbaar 1-10 V Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar Dali Ja
Max. systeemvermogen 39 W
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
 
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Lichtverdeling Symmetrisch
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 40
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtverdeler Focuslens
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 24
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.3
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar RF Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar Dali-2 Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Lichtstroom regelbaar Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar Touch and Dim Ja
Flikkerende waarde Pst LM 0.3
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Vermogensfactor 0.95
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4500 - 4500 lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company