Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 7016840
  • 
Functionele armaturen opbouw - Trilux Siella LED Armatuur G4 OTA19 840 4000K 1496x295mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 7016840 - 7016840
TRILUX

Trilux Siella LED Armatuur G4 OTA19 840 4000K 1496x295mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 7016840

Artikelnr.: 
2850441397
Lev. nr.: 
7016840
EAN nr.: 
4018242389841
Producttype: 
7016840

Brutoprijs

€ 259,30 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Trilux Siella LED inlegarmatuur g5 d3 pw19 44-60/2ml-840 4000K 6000lm 1513x313mm Steekklem wit 8157740

    TRILUX

    Trilux Siella LED inlegarmatuur g5 d3 pw19 44-60/2ml-840 4000K 6000lm 1513x313mm Steekklem wit 8157740

    Artikelnr.: 2850569758

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De Siella led past door zijn eenvoud harmonisch in elke kantooromgeving en zorgt voor een zwevend effect onder het plafond. De hoge lichtkwaliteit is onveranderd gebleven: prettig, homogeen licht zonder zichtbare led-punten.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 141007
Plafond-/wandarmatuur
Met bewegingssensor Nee
Lichtuittrede Direct
Kleur behuizing Wit
Aansluitwijze Steekklem
Slagvastheid IK02
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Met lichtbron Ja
Hoogte/diepte 60 mm
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Breedte 295 mm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 21
Lengte 1496 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Kleurweergave-index 80-89
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor pendelophanging Nee
Max. systeemvermogen 40 W
Aantal polen 3
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Constante lichtstroom regeling Ja
Nom. spanning 230 - 240 V
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Stralingshoek regelbaar Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lichtkleur Wit
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Met IFTTT ondersteuning Nee
 
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar Dali Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 35
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Dimbaar Zigbee Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar Touch and Dim Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 25 °C
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.3
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Dimbaar 0-10 V Nee
Vermogensfactor 0.95
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Bediening via Bluetooth Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.3
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company