Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 6916751
  • 
Functionele armaturen opbouw - Trilux Solvan Flow D LED roosterarmatuur + transparante kap (mrw) ugr22 mrw 4000K 4000lm 1473x84mm DALI-2 DALI Steekklem aluminium 6916751 - 6916751
TRILUX

Trilux Solvan Flow D LED roosterarmatuur + transparante kap (mrw) ugr22 mrw 4000K 4000lm 1473x84mm DALI-2 DALI Steekklem aluminium 6916751

Artikelnr.: 
2850547169
Lev. nr.: 
6916751
EAN nr.: 
4018242377695
Producttype: 
6916751

Brutoprijs

€ 951,30 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Trilux Solvan Flow H snap-in netvoedingskabel 1000mm schakelbare pendelarmaturen 1.5mm² 6921000

    TRILUX

    Trilux Solvan Flow H snap-in netvoedingskabel 1000mm schakelbare pendelarmaturen 1.5mm² 6921000

    Artikelnr.: 2850546206

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Solvan Flow D Blindkap Mechanische accessoire 560x84x58mm Zilver 7360900

    TRILUX

    Trilux Solvan Flow D Blindkap Mechanische accessoire 560x84x58mm Zilver 7360900

    Artikelnr.: 2850596573

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Solvan Flow D Blindkap Mechanische accessoire 560x100x83mm Zilver 7360400

    TRILUX

    Trilux Solvan Flow D Blindkap Mechanische accessoire 560x100x83mm Zilver 7360400

    Artikelnr.: 2850596568

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Solvan Flow H doorvoerbedrading warmtebestendige enkele draden 5x1,5 mm Doorlusvoorziening 1.5mm² 6918900

    TRILUX

    Trilux Solvan Flow H doorvoerbedrading warmtebestendige enkele draden 5x1,5 mm Doorlusvoorziening 1.5mm² 6918900

    Artikelnr.: 2850546205

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Solvan Flow H bevestigingselement inbouw lamellenplafond 1429x90x75mm 6817200

    TRILUX

    Trilux Solvan Flow H bevestigingselement inbouw lamellenplafond 1429x90x75mm 6817200

    Artikelnr.: 2850546551

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Solvan Flow H snap-in netvoedingskabel 1000mm dimbaar 1.5mm² 6921300

    TRILUX

    Trilux Solvan Flow H snap-in netvoedingskabel 1000mm dimbaar 1.5mm² 6921300

    Artikelnr.: 2850546209

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Solvan Flow H snap-in netvoedingskabel 1000mm dimbaar 1.5mm² 6921200

    TRILUX

    Trilux Solvan Flow H snap-in netvoedingskabel 1000mm dimbaar 1.5mm² 6921200

    Artikelnr.: 2850546208

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Solvan Flow H snap-in netvoedingskabel 1000mm dimbaar 1.5mm² 6922200

    TRILUX

    Trilux Solvan Flow H snap-in netvoedingskabel 1000mm dimbaar 1.5mm² 6922200

    Artikelnr.: 2850546211

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Mechanische accessoire 102x102x36mm Zwart 7853800

    TRILUX

    Trilux Mechanische accessoire 102x102x36mm Zwart 7853800

    Artikelnr.: 2850596308

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Sflow Elektrisch toebehoor armatuur Doorlusvoorziening 1.5mm² 6822900

    TRILUX

    Trilux Sflow Elektrisch toebehoor armatuur Doorlusvoorziening 1.5mm² 6822900

    Artikelnr.: 2850272061

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Opbouwledarmatuur voor individueel gebruik of lichtlijntoepassingen. Met geïntegreerd LiveLink WiFi-stuurapparaat en LiveLink-sensor voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie en WLAN-module voor een veilige ingebruikneming en bediening (WPA2-versleuteling). Snelle en eenvoudige ingebruikneming dankzij voorgeprogrammeerde ruimteconfiguraties (use cases) waarin alle gegevens gedefinieerd zijn die van belang zijn voor de planning. Aansturing van maximaal 64 DALI-deelnemers. De ingebruikneming gebeurt met behulp van de ingebruiknemingsapp LiveLink Install voor tablets. LiveLink-sensor IR Micro voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht. Passieve infrarood aanwezigheidssensor, met hooggevoelige gesegmenteerde pyrosensoren, met instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatische modus (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatische modus (automatisch uit, handmatig aan). Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitschakelvertraging aan het gebruik van de ruimte. Elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het stuurapparaat. Goed voor 2 DALI-deelnemers. Vierkant detectiebereik, aanwezigheidsdetectiebereik max. 4 m x 4 m (16 m2)/radiaal max. 4 m x 4 m (16 m2)/tangentieel max. 6 m x 6 m (36 m2) bij een aanbevolen montagehoogte van 2,8 m, toelaatbare montagehoogte 2,5 m tot 4 m. Opbouwarmatuur voor plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen inbouwtoebehoren ook geschikt voor gebruik in lamellenplafonds (SFlow ZBP L2). Voor lamellenplafonds met modulemaat 100. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor pendelmontage (ZS1P 2000). Optisch systeem in Micro-Reflector-Technology (MRW) met uiterst efficiënte reflectorkamers van wit-gepolijste kunststof voor optimaal lichtcomfort. Met extra in het optische systeem geïntegreerde, transparante afdekschijf voor een vlakke afsluiting naar de ruimte en de bescherming van de led. Decente z


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 141007
Plafond-/wandarmatuur
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Aansluitwijze Steekklem
Breedte 84 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Rasteruitvoering Wit
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Kleur behuizing Aluminium
Lamptype LED uitwisselbaar
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Hoogte/diepte 45 mm
Slagvastheid IK03
Aantal polen 5
Dimbaar Dali Ja
Spanningstype AC
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Lengte 1473 mm
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar DMX Nee
Materiaal behuizing Staal
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtuittrede Direct
Dimbaar Touch and Dim Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 28
Max. systeemvermogen 28 W
 
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar faseafsnijding Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar met push-button Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 48
Dimbaar 1-10 V Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 25 °C
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.3
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Met lichtbron Ja
Vermogensfactor 0.95
Dimming programmeerbaar Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4000 - 4000 lm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Flikkerende waarde Pst LM 0.3
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar Dali-2 Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtkleur Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company