Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 42182671
  • 
Functionele armaturen opbouw - Zumtobel Perluce LED armatuur o 840 evg 4000K 5490lm 620x620mm wit 42182671 - 42182671
ZUMTOBEL

Zumtobel Perluce LED armatuur o 840 evg 4000K 5490lm 620x620mm wit 42182671

Artikelnr.: 
2850166658
Lev. nr.: 
42182671
EAN nr.: 
9008709696075
Producttype: 
42182671

Brutoprijs

€ 622,51 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Vierkante LED-opbouwarmatuur in IP50 met ondoorzichtige afdekking. Armatuurvermogen: 42,2 W, met LED-converter. LED-levensduur 50000h met resterende lichtstroom van 90 % van de beginwaarde. Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 5490 lm. Lichtrendement van armatuur: 130 lm/W; kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K. Ondanks zeer strenge kwaliteitscontroles zou bij toepassing in een cluster de gedefinieerde smalle binning tot zichtbare kleurverschillen tussen de armaturen kunnen leiden. Om desondanks een homogene uitstraling te bereiken, wordt aanbevolen om overleg te plegen met een lichtadviseur wanneer u deze montage in een cluster overweegt. Geïntegreerde ESD-bescherming van de LED. Behuizing uit voorgelakt, geprofileerd plaatstaal, wit, gespoten afdekking in ondoorzichtig polymethylmetacrylaat met schokweerstand: IK03. Hoogwaardige, rondgaande, waterafstotende afdichting in polyurethaanschuim; montage met behulp van meegeleverde sleufschijven. De armatuur kan als veiligheidsarmatuur in centraal gevoede veiligheidsverlichtingsinstallaties gebruikt worden. Toegelaten omgevingstemperatuur: -20°C tot +25°C. Armatuur halogeenvrij bedraad. Tip: bij toepassing in chemische belaste omgevingsomstandigheden best eerst overleggen met uw adviseur. Afmetingen: 620 x 620 x 90 mm; gewicht: 7,5 kg.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 302811
Plafond-/wandarmatuur
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Breedte 620 mm
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleurweergave-index 80-89
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Spanningstype AC
Slagvastheid IK07
Materiaal behuizing Staal
Hoogte/diepte 90 mm
Kleur behuizing Wit
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lengte 620 mm
Nom. spanning 220 - 240 V
Lichtuittrede Direct
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Met lichtbron Ja
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lichtverdeling Symmetrisch
Met luchtsleuven Nee
 
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Max. systeemvermogen 42.2 W
Soort bedrading Eindig
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar DMX Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtkleur Wit
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimming programmeerbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 5490 - 5490 lm
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Nom. stroom 189 - 189 mA
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar RF Nee
Dimbaar met push-button Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Dimbaar Zigbee Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 25 °C
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Vermogensfactor 0.97
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company