warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 42182761
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Zumtobel Perluce LED armatuur o 840 lde 4000K 2010lm 620x120mm DALI wit 42182761
 Vorige
 Volgende
Functionele armaturen opbouw - Zumtobel Perluce LED armatuur o 840 lde 4000K 2010lm 620x120mm DALI wit 42182761 - 42182761
ZUMTOBEL

Zumtobel Perluce LED armatuur o 840 lde 4000K 2010lm 620x120mm DALI wit 42182761

Artikelnr.: 
2850166721
Lev. nr.: 
42182761
EAN nr.: 
9008709702646
Producttype: 
42182761

Brutoprijs

€ 294,44 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

LED-opbouwarmatuur in IP54 met ondoorzichtige afdekking. Armatuurvermogen: 17,9 W, DALI-stuurbare armatuur met LED-converter. LED-levensduur 100000h met resterende lichtstroom van 90 % van de beginwaarde. Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 2010 lm. Lichtrendement van armatuur: 112 lm/W; kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K. Geïntegreerde LED-module met ESD-bescherming. Behuizing uit voorgelakt, geprofileerd plaatstaal, wit, gespoten afdekking in ondoorzichtig polymethylmetacrylaat met schokweerstand: IK03. Hoogwaardige, rondgaande, waterafstotende afdichting in polyurethaanschuim; speciale kabelgeleiding voor IP54; montage met behulp van meegeleverde sleufschijven en afstandhouder. Toegelaten omgevingstemperatuur: -20°C tot +25°C. Armatuur halogeenvrij bedraad. Tip: bij toepassing in chemische belaste omgevingsomstandigheden best eerst overleggen met uw adviseur. Afmetingen: 620 x 120 x 91 mm; gewicht: 2 kg.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 302811
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Breedte 120 mm
Slagvastheid IK07
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor pendelophanging Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lichtuittrede Direct/indirect
Kleur behuizing Wit
Hoogte/diepte 91 mm
Rasteruitvoering Geen
Max. systeemvermogen 18.5 W
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lengte 620 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Nom. stroom 89 - 89 mA
Dimbaar Touch and Dim Nee
Materiaal behuizing Staal
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Spanningstype AC
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Soort bedrading Eindig
 
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar DSI Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. spanning 220 - 240 V
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 25 °C
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Met lichtbron Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Dali Ja
Lichtkleur Wit
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar met push-button Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2010 - 2010 lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company