Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Opbouwspots
  5. 541003589600
  • 
Opbouwspots - Opple EcoMax Selena LED spot ra 930 symm 3000K 400lm 55x55mm 41-80° - Breedstralend wit 541003589600 - 541003589600
OPPLE

Opple EcoMax Selena LED spot ra 930 symm 3000K 400lm 55x55mm 41-80° - Breedstralend wit 541003589600

Artikelnr.: 
2850576514
Lev. nr.: 
541003589600
EAN nr.: 
6941497787132
Producttype: 
541003589600

Brutoprijs

€ 39,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Stijlvolle en compacte opbouwspot. Eenvoudige "twist-and-lock"-montage. Volledig metalen behuizing van hoge kwaliteit. Standaard CRI 90.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 151003
Downlight/spot/schijnwerper
Kleur behuizing Wit
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor wandmontage Ja
Buitendiameter 55 mm
Breedte 55 mm
Reflector Hoogglans
Met lichtsensor Nee
Lamphouder Geen
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar Nee
Kleurweergave-index 90-100
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Hoogte/diepte 114 mm
Met aanwezigheidsmelder Nee
Met lichtbron Ja
Slagvastheid IK02
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor truss montage Nee
Spanningstype AC/DC
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Nom. spanning 220 - V
Materiaal behuizing Aluminium
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Geschikt voor klemmontage Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Kleurtemperatuur 3000 - K
Geschikt voor pendelophanging Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lichtverdeler Reflector
 
Dimbaar Dali Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar 0-10 V Nee
Lengte 55 mm
Oppervlak geborsteld Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - °C
Max. systeemvermogen 4.8 W
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Soort bedrading Eindig
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar DMX Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company