Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Opbouwspots
  5. 906233
  • 
Opbouwspots - SG Lighting Cube DTW LED spot 2000 - 2800K 1010lm 231x132mm Ø0mm faseafsnijding 41-80° zwart 906233 - 906233
SG LIGHTING

SG Lighting Cube DTW LED spot 2000 - 2800K 1010lm 231x132mm Ø0mm faseafsnijding 41-80° zwart 906233

Artikelnr.: 
2850489361
Lev. nr.: 
906233
EAN nr.: 
7021989062332
Producttype: 
906233

Brutoprijs

€ 198,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet

Productdetails



Productdetails

Downlight, LED indoor plafond opbouwspot, zwart, 2x6W, DTW 2000-2800K. Kantelbaar 30 graden in alle richtingen, driver incl., dimbaar fase afsnijding. Materiaal: aluminium, transparant glas. Klasse I, IP21, bundel 42 graden, Ra>95, SDCM 3, 1010 lm


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 303221
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor pendelophanging Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Aantal polen 2
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Hoogte/diepte 65 mm
Breedte 132 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Compatible met Casambi Nee
Inbouwlengte 231 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Compatible met Amazon Alexa Nee
Inbouwdiameter 65 mm
Buitendiameter 0 mm
Kleur behuizing Zwart
Dimbaar Dali Nee
Kleurweergave-index 90-100
Dimbaar 1-10 V Nee
Kleurtemperatuur 2000 - 2800 K
Dimbaar 0-10 V Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Compatible met Google Assistant Nee
Lamphouder Geen
Dimbaar Dali-2 Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar DMX Nee
Lengte 231 mm
Dimbaar DSI Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtverdeler Reflector
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
 
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar faseafsnijding Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtuittrede Direct
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Max. systeemvermogen 6 W
Dimbaar Zigbee Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar Touch and Dim Nee
Materiaal afdekking Glas transparant
Dimbaar RF Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Met bewegingssensor Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1010 - 1010 lm
Met lichtbron Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Met lichtsensor Nee
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Nom. spanning 230 - 230 V
Geschikt voor lampvermogen 6 - 6 W
Geschikt voor noodverlichting Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Spanningstype AC
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Slagvastheid IK00
Vermogensfactor 0.9
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company