Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinverlichting
  5. 1003417
  • 
Tuinverlichting - SLV Enola LED Spot vierkant M 3000K 980lm 100x160mm 21-40° antraciet 1003417 - 1003417
SLV

SLV Enola LED Spot vierkant M 3000K 980lm 100x160mm 21-40° antraciet 1003417

Artikelnr.: 
2850415300
Lev. nr.: 
1003417
EAN nr.: 
4024163235747
Producttype: 
1003417

Brutoprijs

€ 245,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • SLV Enola m lens asymmetrisch Lens Symmetrisch Focuslens Zwart 1005206

    SLV

    SLV Enola m lens asymmetrisch Lens Symmetrisch Focuslens Zwart 1005206

    Artikelnr.: 2850467310

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • SLV Enola Bevestiging Montageset Aluminium 14x10x10mm Ø10mm Antraciet 1002853

    SLV

    SLV Enola Bevestiging Montageset Aluminium 14x10x10mm Ø10mm Antraciet 1002853

    Artikelnr.: 2850388263

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • SLV Enola m reflector 60 graden Reflector Symmetrisch Reflector Chroom 1005207

    SLV

    SLV Enola m reflector 60 graden Reflector Symmetrisch Reflector Chroom 1005207

    Artikelnr.: 2850467311

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • SLV Enola m lens 20 graden Lens Symmetrisch Focuslens Zwart 1005205

    SLV

    SLV Enola m lens 20 graden Lens Symmetrisch Focuslens Zwart 1005205

    Artikelnr.: 2850467309

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De ENOLA SQUARE M antraciet 1xLED 3000/4000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 1003417. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor opbouwen. De Enola Square M Antraciet 1xled 3000/4000k is geschikt buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP65.

De afmetingen van dit product zijn: 16,0 x 10,0 x 15,0 cm (hxbxd). U monteert dit plafond-/wandarmatuur middels opbouwen.

Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd.



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Plafond-/wandarmatuur
Met bewegingssensor Nee
Kleur behuizing Antraciet
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Kleurweergave-index 90-100
Breedte 160 mm
Slagvastheid IK06
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor lampvermogen 11 - W
Geschikt voor pendelophanging Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Nom. spanning 220 - V
Kleurtemperatuur 3000 - K
Hoogte/diepte 150 mm
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Met lichtsensor Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte 100 mm
Constante lichtstroom regeling Nee
Nom. stroom 500 - mA
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar DSI Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
 
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lichtkleur Wit
Lichtstroom regelbaar Nee
Met lichtbron Ja
Max. systeemvermogen 11 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Dali Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Dimbaar DMX Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar met push-button Nee
Lichtkleur regelbaar Standen
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Compatible met Casambi Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 980 - 980 lm
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company