warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 141935
  • 
Productvideo's
Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935
Productafbeelding
Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935 Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935 Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935 Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935 Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935 Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935 Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935 Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935 Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935 Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935 Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935 Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935 Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935
 Vorige

 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935 - 141935
Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935 
Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935
Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935
Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935
Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935
Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935
Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935
Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935
Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935
Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935
Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935
Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935
Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935
BAILEY

Bailey BaiLum E27 Armatuur rand 150x300mm Vrijstr Stekker IP20 zwart 141935

Artikelnr.: 
2850374878
Lev. nr.: 
141935
EAN nr.: 
8714681419359
Producttype: 
141935

Brutoprijs

€ 29,98 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 822 2200K 300lm ST64 146mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 144335

    BAILEY

    Bailey SPIRALED BASIC E27 led-lamp 822 2200K 300lm ST64 146mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 144335

    Artikelnr.: 2850449070

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled Basic E27 spiraled basic led-lamp 820 2000K 165lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143619

    BAILEY

    Bailey Spiraled Basic E27 spiraled basic led-lamp 820 2000K 165lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143619

    Artikelnr.: 2850431028

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled Alva E27 led-lamp 922 2200K 190lm ST64 140mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145012

    BAILEY

    Bailey Spiraled Alva E27 led-lamp 922 2200K 190lm ST64 140mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145012

    Artikelnr.: 2850492720

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled Basic E27 led-lamp 822 2200K 300lm 110mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145358

    BAILEY

    Bailey Spiraled Basic E27 led-lamp 822 2200K 300lm 110mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145358

    Artikelnr.: 2850498053

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiDeco LED Glow E27 led-lamp glow 818 1800K 200lm ST64 145mm 360° 220 - 240V Helder glas goud 80100041292

    BAILEY

    Bailey BaiDeco LED Glow E27 led-lamp glow 818 1800K 200lm ST64 145mm 360° 220 - 240V Helder glas goud 80100041292

    Artikelnr.: 2850321055

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled E27 led-lamp 919 1900K 180lm ST64 140mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 145013

    BAILEY

    Bailey Spiraled E27 led-lamp 919 1900K 180lm ST64 140mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 145013

    Artikelnr.: 2850481456

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 922 2200K 180lm 112mm 320° 220 - 240V Helder glas goud 80100037644

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 922 2200K 180lm 112mm 320° 220 - 240V Helder glas goud 80100037644

    Artikelnr.: 2850069804

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Marion E27 led-lamp 922 2200K 190lm 110mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145011

    BAILEY

    Bailey Marion E27 led-lamp 922 2200K 190lm 110mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145011

    Artikelnr.: 2850487975

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled Thomas E27 led-lamp 922 2200K 190lm 110mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145009

    BAILEY

    Bailey Spiraled Thomas E27 led-lamp 922 2200K 190lm 110mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145009

    Artikelnr.: 2850492719

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled E27 led-lamp thomas 922 2200K 160lm 110mm 220 - 240V dimbaar helder goud 80100039071

    BAILEY

    Bailey Spiraled E27 led-lamp thomas 922 2200K 160lm 110mm 220 - 240V dimbaar helder goud 80100039071

    Artikelnr.: 2850179572

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Deze “boekenplank met lamp” is mooi door zijn eenvoud en heeft een moderne look. De lampvoet en de “richel” zijn hetzelfde gekleurd. Vanzelfsprekend passen de uiterst geschikte en mooie Bailey filamentlampen in de E27 houder om zo je eigen sfeer te creëren. Ook leuk om te decoreren met boeken, accessoires of een plant. De Wall Ledge wordt geleverd met een zwart textielsnoer inclusief schakelaar en een geaarde stekker en is derhalve gebruiksklaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Plafond-/wandarmatuur
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Dimbaar Nee
Lamphouder E27
Geschikt voor pendelophanging Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Spanningstype AC
Geschikt voor noodverlichting Nee
Rasteruitvoering Geen
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Kleur behuizing Zwart
Materiaal behuizing Staal
Breedte 300 mm
Met IFTTT ondersteuning Nee
Hoogte/diepte 150 mm
Lichtuittrede Direct
Met lichtsensor Nee
Materiaal afdekking Zonder kap
Aansluitwijze Stekker
Met bewegingssensor Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor lampvermogen 1 - 60 W
Lamptype LED uitwisselbaar
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Slagvastheid IK02
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met lichtbron Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
 
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar Dali Nee
Aantal polen 3
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lengte 150 mm
Dimbaar RF Nee
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Max. systeemvermogen 60 W
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lichtverdeler Geen
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company