Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 5AL0600SRW3K
  • 
Wandarmaturen - plafondarmaturen - HBI 550 All-in-one LED Armatuur 3000K 580lm 75x313mm bewegingssensor lichtsensor 41-80° Schroefklem wit 5AL0600SRW3K - 5AL0600SRW3K
HBI

HBI 550 All-in-one LED Armatuur 3000K 580lm 75x313mm bewegingssensor lichtsensor 41-80° Schroefklem wit 5AL0600SRW3K

Artikelnr.: 
2850388686
Lev. nr.: 
5AL0600SRW3K
EAN nr.: 
8718309388126
Producttype: 
5AL0600SRW3K

Brutoprijs

€ 152,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Geraffineerd, elegant en multifunctioneel inzetbaar. Geschikt voor wand- en plafondmontage (opbouw). Toepassing in kantoor, winkel, horeca, zorg- en onderwijsinstelling. De lichtstroom is instelbaar. Ontworpen en geproduceerd in Nederland. Ledology inside. 230 V AC/DC. 5 jaar garantie. 3000K. Wit. Lichtsensor en radar, beide instelbaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300292
Plafond-/wandarmatuur
Lichtverdeling Symmetrisch
Aantal polen 2
Aansluitwijze Schroefklem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Breedte 313 mm
Met bewegingssensor Ja
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 75 mm
Nom. spanning 200 - 250 V
Spanningstype AC/DC
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kleur behuizing Wit
Hoogte/diepte 81 mm
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Met lichtsensor Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Lichtuittrede Direct
Lamptype LED uitwisselbaar
Met IFTTT ondersteuning Nee
Slagvastheid IK08
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor noodverlichting Ja
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Max. systeemvermogen 5.7 W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
 
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar DMX Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimming programmeerbaar Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar DSI Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lichtkleur Wit
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar met push-button Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 580 - 580 lm
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Lichtstroom regelbaar Standen
Geschikt voor plafondmontage Ja
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company