warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. IL-EDGE220R
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Interlight Edge LED armatuur 3000 - 5700K 1650lm 220x220mm Ø220mm >80° - Steekklem wit IL-EDGE220R Interlight Edge LED armatuur 3000 - 5700K 1650lm 220x220mm Ø220mm >80° - Steekklem wit IL-EDGE220R Interlight Edge LED armatuur 3000 - 5700K 1650lm 220x220mm Ø220mm >80° - Steekklem wit IL-EDGE220R
 Vorige
 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - Interlight Edge LED armatuur 3000 - 5700K 1650lm 220x220mm Ø220mm >80° - Steekklem wit IL-EDGE220R - IL-EDGE220R
Interlight Edge LED armatuur 3000 - 5700K 1650lm 220x220mm Ø220mm >80° - Steekklem wit IL-EDGE220R
Interlight Edge LED armatuur 3000 - 5700K 1650lm 220x220mm Ø220mm >80° - Steekklem wit IL-EDGE220R
INTERLIGHT

Interlight Edge LED armatuur 3000 - 5700K 1650lm 220x220mm Ø220mm >80° - Steekklem wit IL-EDGE220R

Artikelnr.: 
2850487430
Lev. nr.: 
IL-EDGE220R
EAN nr.: 
8719214379728
Producttype: 
IL-EDGE220R

Brutoprijs

€ 78,40 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 301816
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Breedte 220 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Aansluitwijze Steekklem
Spanningstype AC
Geschikt voor wandmontage Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal behuizing Kunststof
Buitendiameter 220 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lichtuittrede Direct
Rasteruitvoering Geen
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Slagvastheid IK08
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Nom. spanning 230 - 230 V
Kleur behuizing Wit
Nom. stroom 110 - 110 mA
Met lichtbron Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
 
Geschikt voor pendelophanging Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor lampvermogen 15 - 15 W
Inbouwdiameter 160 mm
Aantal polen 2
Lengte 220 mm
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Hoogte/diepte 50 mm
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Kleurtemperatuur 3000 - 5700 K
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Stralingshoek regelbaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 40 °C
Compatible met Amazon Alexa Nee
Soort bedrading Eindig
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Max. systeemvermogen 15 W
Lichtkleur Wit
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lichtkleur regelbaar Standen
Oppervlaktebescherming behuizing Geplastificeerd
Lichtstroom regelbaar Standen
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1650 - 1650 lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company