warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 4058075062207
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Compact LED bulkhead rond 3000K 1800lm 300x300mm Ø300mm >80° - Steekklem wit 4058075062207 Ledvance Compact LED bulkhead rond 3000K 1800lm 300x300mm Ø300mm >80° - Steekklem wit 4058075062207 Ledvance Compact LED bulkhead rond 3000K 1800lm 300x300mm Ø300mm >80° - Steekklem wit 4058075062207 Ledvance Compact LED bulkhead rond 3000K 1800lm 300x300mm Ø300mm >80° - Steekklem wit 4058075062207 Ledvance Compact LED bulkhead rond 3000K 1800lm 300x300mm Ø300mm >80° - Steekklem wit 4058075062207 Ledvance Compact LED bulkhead rond 3000K 1800lm 300x300mm Ø300mm >80° - Steekklem wit 4058075062207 Ledvance Compact LED bulkhead rond 3000K 1800lm 300x300mm Ø300mm >80° - Steekklem wit 4058075062207
 Vorige
 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - Ledvance Compact LED bulkhead rond 3000K 1800lm 300x300mm Ø300mm >80° - Steekklem wit 4058075062207 - 4058075062207
Ledvance Compact LED bulkhead rond 3000K 1800lm 300x300mm Ø300mm >80° - Steekklem wit 4058075062207
Ledvance Compact LED bulkhead rond 3000K 1800lm 300x300mm Ø300mm >80° - Steekklem wit 4058075062207
Ledvance Compact LED bulkhead rond 3000K 1800lm 300x300mm Ø300mm >80° - Steekklem wit 4058075062207
Ledvance Compact LED bulkhead rond 3000K 1800lm 300x300mm Ø300mm >80° - Steekklem wit 4058075062207
Ledvance Compact LED bulkhead rond 3000K 1800lm 300x300mm Ø300mm >80° - Steekklem wit 4058075062207
Ledvance Compact LED bulkhead rond 3000K 1800lm 300x300mm Ø300mm >80° - Steekklem wit 4058075062207
LEDVANCE

Ledvance Compact LED bulkhead rond 3000K 1800lm 300x300mm Ø300mm >80° - Steekklem wit 4058075062207

Artikelnr.: 
2850250818
Lev. nr.: 
4058075062207
EAN nr.: 
4058075062207
Producttype: 
LVSFCC300830

Brutoprijs

€ 122,60 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Technische handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Technische handleiding
Technische handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Wand- en plafondarmatuur met hoge schokbestendigheid IK10. Productkenmerken: Stralingshoek: 120°. Beschermingsgraad: IP65. Slagvastheid: IK10. Behuizing en deksel gemaakt van polycarbonaat. Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-12: 850° C. Doorvoerbedrading mogelijk. Productvoordelen: Slank profiel. Vandaalbestendig. Hoge lichtkracht. Zeer homogeen licht. Bescherming van LED afdekking voor veilige installatie. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Gangen. Trappenhuizen. Badkamers. Foyers. Publieke zones.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 118025
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Buitendiameter 300 mm
Met lichtsensor Nee
Breedte 300 mm
Aansluitwijze Steekklem
Kleurweergave-index 80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Lengte 300 mm
Kleur behuizing Wit
Met bewegingssensor Nee
Lichtuittrede Direct
Spanningstype AC
Geschikt voor lampvermogen 24 - W
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Rasteruitvoering Mat
Slagvastheid IK10
Hoogte/diepte 61 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Geschikt voor wandmontage Ja
Nom. stroom 110 - mA
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Aantal polen 2
Met lichtbron Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Materiaal behuizing Kunststof
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Dimbaar DSI Nee
 
Dimbaar Touch and Dim Nee
Nom. spanning 220 - V
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar RF Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar 1-10 V Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Stralingshoek regelbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 45
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Dali-2 Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 30
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Max. systeemvermogen 24 W
Lichtstroom regelbaar Nee
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar DMX Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Geschikt voor plafondmontage Ja
Kleurtemperatuur 3000 - K
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtkleur Wit
Compatible met Casambi Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1800 - 1800 lm
Dimbaar 0-10 V Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company