warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 4058075617940
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 3000K 1440lm 350mm Ø350mm >80° - Steekklem wit 4058075617940 Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 3000K 1440lm 350mm Ø350mm >80° - Steekklem wit 4058075617940 Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 3000K 1440lm 350mm Ø350mm >80° - Steekklem wit 4058075617940 Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 3000K 1440lm 350mm Ø350mm >80° - Steekklem wit 4058075617940 Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 3000K 1440lm 350mm Ø350mm >80° - Steekklem wit 4058075617940 Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 3000K 1440lm 350mm Ø350mm >80° - Steekklem wit 4058075617940 Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 3000K 1440lm 350mm Ø350mm >80° - Steekklem wit 4058075617940
 Vorige
 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 3000K 1440lm 350mm Ø350mm >80° - Steekklem wit 4058075617940 - 4058075617940
Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 3000K 1440lm 350mm Ø350mm >80° - Steekklem wit 4058075617940
Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 3000K 1440lm 350mm Ø350mm >80° - Steekklem wit 4058075617940
Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 3000K 1440lm 350mm Ø350mm >80° - Steekklem wit 4058075617940
Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 3000K 1440lm 350mm Ø350mm >80° - Steekklem wit 4058075617940
Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 3000K 1440lm 350mm Ø350mm >80° - Steekklem wit 4058075617940
Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 3000K 1440lm 350mm Ø350mm >80° - Steekklem wit 4058075617940
LEDVANCE

Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 3000K 1440lm 350mm Ø350mm >80° - Steekklem wit 4058075617940

Artikelnr.: 
2850479967
Lev. nr.: 
4058075617940
EAN nr.: 
4058075617940
Producttype: 
SFC350830G3

Brutoprijs

€ 52,01 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Ledvance Surface LED Armatuur SF circular 3000K 350x350mm Ø350mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075080010

    LEDVANCE

    Ledvance Surface LED Armatuur SF circular 3000K 350x350mm Ø350mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075080010

    Artikelnr.: 2850274665

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Technische handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Wand- en plafondarmatuur met IP44. Productkenmerken: Soort bescherming: IP44 (plafondmontage), IP20 (wandmontage). Schokbestendigheid: IK03. Metalen behuizing, PMMA afdekking. Omgevingstemperatuur bij gebruik: -20…+40 °C. Alleen voor gebruik binnenshuis, niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Productvoordelen: Binnenverlichtingsarmatuur met hoge lichtopbrengst. Energiebesparing tot 55 % vergeleken met armaturen op basis van CFL technologie. Eenvoudige en snelle installatie. Zeer homogeen licht. 3 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Gangen. Trappenhuizen. Badkamers. Foyers. Technische uitrusting: Vervangende afdekkap optioneel verkrijgbaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Plafond-/wandarmatuur
Materiaal behuizing Staal
Aansluitwijze Steekklem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met bewegingssensor Nee
Buitendiameter 350 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met lichtsensor Nee
Rasteruitvoering Mat
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Lichtverdeling Symmetrisch
Compatible met Amazon Alexa Nee
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Aantal polen 2
Slagvastheid IK03
Spanningstype AC
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 56
Met lichtbron Ja
Kleurweergave-index 80-89
Dimbaar RF Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lengte 350 mm
Hoogte/diepte 115 mm
Lichtkleur Wit
Lichtuittrede Direct
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 35
Max. systeemvermogen 18 W
Nom. spanning 220 - V
Materiaal afdekking Kunststof opaal
 
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Nom. stroom 140 - mA
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Met luchtsleuven Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Met IFTTT ondersteuning Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Soort bedrading Eindig
Compatible met Apple HomeKit Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1440 - 1440 lm
Dimbaar met push-button Nee
Vermogensfactor 0.55
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company