In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 92,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Lengte |
350 mm
|
| Buitendiameter |
350 mm
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Spanningstype |
AC
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
18 W
|
| Hoogte/diepte |
75 mm
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
|---|---|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Nom. stroom |
85 - mA
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
133
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
1440 - 1440 lm
|
| Vermogensfactor |
0.7
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
104
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.