In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 89,28 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Buitendiameter |
350 mm
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Breedte |
350 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor lampvermogen |
18 - 18 W
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Hoogte/diepte |
115 mm
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Nom. stroom |
140 - mA
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lengte |
350 mm
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
18 W
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
1440 - 1440 lm
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
94
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
30000 h
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.55
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
78
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.