Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 80,36 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Buitendiameter |
250 mm
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lengte |
250 mm
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Hoogte/diepte |
91 mm
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Nom. stroom |
100 - mA
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
|---|---|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
13 W
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
30000 h
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
75
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
920 - 920 lm
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
23
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.55
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
94
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.