In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 52,01 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Buitendiameter |
350 mm
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Breedte |
350 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Spanningstype |
AC
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lengte |
350 mm
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor lampvermogen |
18 - 18 W
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
18 W
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Aantal polen |
2
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
30000 h
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Hoogte/diepte |
115 mm
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
|---|---|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Nom. stroom |
140 - mA
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
35
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
56
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
1440 - 1440 lm
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Vermogensfactor |
0.55
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.