In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 62,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geleiderdoorsnede |
1 mm²
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Breedte |
400 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Aantal polen |
2
|
| Spanningstype |
AC
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
24 - 24 W
|
| Buitendiameter |
400 mm
|
| Lengte |
400 mm
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Hoogte/diepte |
120 mm
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
24 W
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
1920 - 1920 lm
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
64
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
64
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Nom. stroom |
115 - mA
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
30000 h
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.55
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0.9 %
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.