warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 4058075617926
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 4000K 960lm 250mm Ø250mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 4058075617926 Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 4000K 960lm 250mm Ø250mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 4058075617926 Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 4000K 960lm 250mm Ø250mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 4058075617926 Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 4000K 960lm 250mm Ø250mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 4058075617926 Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 4000K 960lm 250mm Ø250mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 4058075617926
 Vorige
 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 4000K 960lm 250mm Ø250mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 4058075617926 - 4058075617926
Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 4000K 960lm 250mm Ø250mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 4058075617926
Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 4000K 960lm 250mm Ø250mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 4058075617926
Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 4000K 960lm 250mm Ø250mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 4058075617926
Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 4000K 960lm 250mm Ø250mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 4058075617926
LEDVANCE

Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 4000K 960lm 250mm Ø250mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 4058075617926

Artikelnr.: 
2850479966
Lev. nr.: 
4058075617926
EAN nr.: 
4058075617926
Producttype: 
SFC250840SG3

Brutoprijs

€ 80,36 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Technische handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Technische handleiding
Technische handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Wand- en plafondarmatuur met IP44 en hoogfrequente sensor. Productkenmerken: Hoogfrequente sensor voor daglicht- en bewegingsdetectie. Soort bescherming: IP44 (plafondmontage), IP20 (wandmontage). Schokbestendigheid: IK03. Metalen behuizing, PMMA afdekking. Omgevingstemperatuur bij gebruik: -20…+40 °C. Alleen voor gebruik binnenshuis, niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Productvoordelen: Eenvoudige aanpassing van sensorbereik, daglichtdetectie en insteltijd. Binnenverlichtingsarmatuur met hoge lichtopbrengst. Energiebesparing tot 55 % vergeleken met armaturen op basis van CFL technologie. Eenvoudige en snelle installatie. Zeer homogeen licht. 3 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Gangen. Trappenhuizen. Badkamers. Foyers. Technische uitrusting: Vervangende afdekkap optioneel verkrijgbaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 118025
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Met bewegingssensor Ja
Rasteruitvoering Mat
Spanningstype AC
Kleur behuizing Wit
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Buitendiameter 250 mm
Aansluitwijze Steekklem
Met lichtsensor Ja
Kleurweergave-index 80-89
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Aantal polen 2
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing Staal
Hoogte/diepte 91 mm
Met luchtsleuven Nee
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor pendelophanging Nee
Slagvastheid IK03
Lengte 250 mm
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Met lichtbron Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Dimbaar 1-10 V Nee
Nom. stroom 100 - mA
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar DMX Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Bediening via Bluetooth Nee
 
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Dimbaar Dali Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 94
Lichtstroom regelbaar Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Max. systeemvermogen 13 W
Met IFTTT ondersteuning Ja
Lichtkleur Wit
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Dimbaar faseaansnijding Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar RF Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Soort bedrading Eindig
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Vermogensfactor 0.55
Compatible met Amazon Alexa Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 960 - 960 lm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 75
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company