Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 3034775
  • 
Wandarmaturen - plafondarmaturen - Lumiance Giotto 305 Armatuur G2 3000K 1625lm 104x104mm Ø325mm bewegingssensor aanwezigheidsmelder >80° - Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP44 wit 3034775 - 3034775
LUMIANCE

Lumiance Giotto 305 Armatuur G2 3000K 1625lm 104x104mm Ø325mm bewegingssensor aanwezigheidsmelder >80° - Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP44 wit 3034775

Artikelnr.: 
2850290906
Lev. nr.: 
3034775
EAN nr.: 
8711971347750
Producttype: 
3034775

Brutoprijs

€ 316,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Ambient and decorative round, recessed mounted LED bulkhead luminaire. White robust polycarbonate body with opal diffuser, 1491 lm, 19W, 78lm/W, 3000K, CRI 80, non-dimmable, integral microwave sensor. 50,000 hours lumen maintenance. Drive current: 700mA, IP44, IK10, Class I, 220-240V.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117017
Plafond-/wandarmatuur
Inbouwdiameter 0 mm
Breedte 104 mm
Kleurweergave-index 80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor wandmontage Nee
Aantal polen 3
Slagvastheid IK10
Kleur behuizing Wit
Buitendiameter 325 mm
Met lichtsensor Nee
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Spanningstype AC
Aansluitwijze Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Hoogte/diepte 104 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Dimbaar Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Nom. spanning 220 - V
Lamptype LED uitwisselbaar
Lichtverdeling Symmetrisch
Met lichtbron Ja
Lengte 104 mm
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Met bewegingssensor Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleurtemperatuur 3000 - K
Materiaal behuizing Kunststof
Constante lichtstroom regeling Nee
Inbouwlengte 0 mm
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Met aanwezigheidsmelder Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
 
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Lichtkleur Wit
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar Dali Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -25 - °C
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DSI Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Max. systeemvermogen 16.5 W
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie Ultrasoon
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Nom. stroom 72.4 - mA
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar RF Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 24
Vermogensfactor 0.95
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Compatible met Casambi Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Stralingshoek regelbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 85
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1625 - lm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 50
Inbouwhoogte/diepte 120 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company