Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 185,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
117017
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Lengte |
104 mm
|
| Aantal polen |
3
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Spanningstype |
AC
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Buitendiameter |
305 mm
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Max. systeemvermogen |
16.2 W
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Breedte |
104 mm
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Aansluitwijze |
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Hoogte/diepte |
104 mm
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Inbouwbreedte |
0 mm
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Inbouwlengte |
0 mm
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Soort bedrading |
Incl. doorgangsbedrading
|
| Inbouwdiameter |
0 mm
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
30
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
|---|---|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Vermogensfactor |
0.92
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Nom. stroom |
73.4 - mA
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
1750 - lm
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-25 - °C
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
25
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
18
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.