warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 3034812
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Lumiance Giotto 335 Armatuur G2 MW 4000K 2350lm 110x110mm Ø335mm 1-10V Dimbaar bewegingssensor aanwezigheidsmelder >80° - Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP44 wit 3034812 Lumiance Giotto 335 Armatuur G2 MW 4000K 2350lm 110x110mm Ø335mm 1-10V Dimbaar bewegingssensor aanwezigheidsmelder >80° - Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP44 wit 3034812 Lumiance Giotto 335 Armatuur G2 MW 4000K 2350lm 110x110mm Ø335mm 1-10V Dimbaar bewegingssensor aanwezigheidsmelder >80° - Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP44 wit 3034812
 Vorige
 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - Lumiance Giotto 335 Armatuur G2 MW 4000K 2350lm 110x110mm Ø335mm 1-10V Dimbaar bewegingssensor aanwezigheidsmelder >80° - Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP44 wit 3034812 - 3034812
Lumiance Giotto 335 Armatuur G2 MW 4000K 2350lm 110x110mm Ø335mm 1-10V Dimbaar bewegingssensor aanwezigheidsmelder >80° - Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP44 wit 3034812
Lumiance Giotto 335 Armatuur G2 MW 4000K 2350lm 110x110mm Ø335mm 1-10V Dimbaar bewegingssensor aanwezigheidsmelder >80° - Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP44 wit 3034812
LUMIANCE

Lumiance Giotto 335 Armatuur G2 MW 4000K 2350lm 110x110mm Ø335mm 1-10V Dimbaar bewegingssensor aanwezigheidsmelder >80° - Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP44 wit 3034812

Artikelnr.: 
2850290936
Lev. nr.: 
3034812
EAN nr.: 
8711971348122
Producttype: 
3034812

Brutoprijs

€ 346,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Lumiance Giotto Mechanisch toebehoor armatuur Wit Kunststof 3005160

    LUMIANCE

    Lumiance Giotto Mechanisch toebehoor armatuur Wit Kunststof 3005160

    Artikelnr.: 2700370760

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Ambient and decorative round, surface mounted LED bulkhead luminaire. White robust polycarbonate body with opal diffuser, 2225 lm, 23W, 97lm/W, 4000K, CRI 80, 1-10V dimmable, integral microwave sensor. 50,000 hours lumen maintenance. Drive current: 700mA, IP44, IK10, Class I, 220-240V.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117017
Plafond-/wandarmatuur
Buitendiameter 335 mm
Aansluitwijze Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Spanningstype AC
Breedte 110 mm
Dimbaar Ja
Geschikt voor wandmontage Ja
Lamptype LED uitwisselbaar
Aantal polen 5
Inbouwbreedte 0 mm
Kleur behuizing Wit
Kleurweergave-index 80-89
Inbouwlengte 0 mm
Met lichtsensor Nee
Nom. spanning 220 - V
Lichtverdeling Symmetrisch
Met aanwezigheidsmelder Ja
Inbouwdiameter 0 mm
Met bewegingssensor Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Slagvastheid IK10
Geschikt voor pendelophanging Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lichtuittrede Direct
Dimbaar DMX Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Lengte 110 mm
Hoogte/diepte 110 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
 
Lichtkleur Wit
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie Ultrasoon
Constante lichtstroom regeling Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar met push-button Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -25 - °C
Dimbaar 1-10 V Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Nom. stroom 89 - mA
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Dali Nee
Max. systeemvermogen 20.3 W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 26
Compatible met Amazon Alexa Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar DSI Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 85
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2350 - lm
Compatible met Casambi Nee
Vermogensfactor 0.95
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 50
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company