In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 89,75 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
MEGAMAN
Megaman Renzo Xchange wand- / plafondarmatuur multipower multicolor 3000K 1150lm Ø330mm bewegingssensor aanwezigheidsmelder lichtsensor >80° - Steekklem IP44 wit MM12448
Artikelnr.: 2850622559
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Renzo noodvoeding set Accu 1.5mm² grijs MM10267
Artikelnr.: 2850432200
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
301216
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Spanningstype |
AC
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Buitendiameter |
330 mm
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Aantal polen |
3
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Hoogte/diepte |
110 mm
|
| Max. systeemvermogen |
15 W
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
|---|---|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 4000 K
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Nom. stroom |
60 - 95 mA
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
0 - 20 °C
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
1400 - 1400 lm
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.