warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 70982
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Paulmann paneelarmatuur 2700K 2200lm 30x300mm <5° - P Schroefklem chroom 70982 Paulmann paneelarmatuur 2700K 2200lm 30x300mm <5° - P Schroefklem chroom 70982 Paulmann paneelarmatuur 2700K 2200lm 30x300mm <5° - P Schroefklem chroom 70982 Paulmann paneelarmatuur 2700K 2200lm 30x300mm <5° - P Schroefklem chroom 70982 Paulmann paneelarmatuur 2700K 2200lm 30x300mm <5° - P Schroefklem chroom 70982
 Vorige
 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - Paulmann paneelarmatuur 2700K 2200lm 30x300mm <5° - P Schroefklem chroom 70982 - 70982
Paulmann paneelarmatuur 2700K 2200lm 30x300mm <5° - P Schroefklem chroom 70982
Paulmann paneelarmatuur 2700K 2200lm 30x300mm <5° - P Schroefklem chroom 70982
Paulmann paneelarmatuur 2700K 2200lm 30x300mm <5° - P Schroefklem chroom 70982
Paulmann paneelarmatuur 2700K 2200lm 30x300mm <5° - P Schroefklem chroom 70982
PAULMANN

Paulmann paneelarmatuur 2700K 2200lm 30x300mm <5° - P Schroefklem chroom 70982

Artikelnr.: 
2850453292
Lev. nr.: 
70982
EAN nr.: 
4000870709825
Producttype: 
70982

Brutoprijs

€ 41,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

De moderne LED-techniek maakt bij het vierkante Abia paneel in chroom mat een combinatie van een zeer vlakke opbouw en een zeer gelijkmatige lichtverdeling mogelijk. Het onopvallende design en strakke lijnvoering harmoniëren zowel met huiselijk-moderne sti


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 302520
Plafond-/wandarmatuur
Breedte 300 mm
Aansluitwijze Schroefklem
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Inbouwlengte 0 mm
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met bewegingssensor Nee
Kleur behuizing Chroom
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtuittrede Direct
Dimbaar Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Rasteruitvoering Geen
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Hoogte/diepte 300 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Stralingshoek <5° - Parallelstralend
Dimming programmeerbaar Nee
Max. systeemvermogen 24 W
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
 
Inbouwbreedte 0 mm
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Dali Nee
Nom. spanning 230 - 230 V
Dimbaar DMX Nee
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimbaar DSI Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2200 - 2200 lm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Lichtkleur Wit
Inbouwdiameter 0 mm
Dimbaar RF Nee
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Aantal polen 2
Lengte 30 mm
Slagvastheid IK00
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Met luchtsleuven Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company