warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. OUT-01-G
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Plejd Wandarmatuur Grijs
 Vorige
 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - Plejd Wandarmatuur Grijs - OUT-01-G
PLEJD

Plejd Wandarmatuur Grijs

Artikelnr.: 
2850653824
Lev. nr.: 
OUT-01-G
EAN nr.: 
7330018313124
Producttype: 
OUT-01-G

Brutoprijs

€ 150,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 303710
Plafond-/wandarmatuur
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Aansluitwijze Steekklem
Vermogensfactor 0.9
Flikkerende waarde Pst LM 0.3
Aantal polen 3
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Bediening via Bluetooth Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Beschermingsgraad (NEMA) 3
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Compatible met Apple HomeKit Ja
Compatible met Amazon Alexa Ja
Geschikt voor lampvermogen 0 - 10 W
Breedte 100 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Buitendiameter 100 mm
Geschikt voor noodverlichting Nee
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Compatible met Google Assistant Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar Ja
Geschikt voor wandmontage Ja
Dimbaar Dali-2 Nee
Kleur behuizing Grijs
Dimbaar Dali Nee
Hoogte/diepte 104 mm
Dimbaar 1-10 V Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar faseaansnijding Nee
Kleurweergave-index 90-100
Kleurtemperatuur 2200 - 4000 K
Dimbaar DSI Nee
 
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar DMX Nee
Lengte 135 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar met push-button Nee
Lichtkleur regelbaar Traploos
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar RF Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimming programmeerbaar Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 83 %
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtverdeler Refractorlens
Lichtuittrede Direct
Max. systeemvermogen 10 W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 420
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 420
Materiaal behuizing Aluminium
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 66 %
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1 - 600 lm
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 76 %
Materiaal afdekking Glas transparant
Met aanwezigheidsmelder Nee
Met bewegingssensor Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met lichtbron Ja
Met lichtsensor Nee
Met luchtsleuven Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 60000 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -25 - 35 °C
Nom. spanning 220 - 240 V
Specifieke lichtstroom armatuur 72 - 72 lm/W
Spanningstype AC
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Slagvastheid IK06
Rasteruitvoering Geen
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Nom. stroom 1 - 43 mA
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.1
Verblindingsbegrenzing (UGR) 16
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company